SMC
エアシリンダ ショートタイプ CG3GN
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全24種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
選択してください
20
25
32
40
63
100
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
145
150
200
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53611616
CG3GN100-25F
CADデータダウンロード
100
(F) めねじ
25
¥21,780
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611625
CG3GN20-100
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
100
¥6,050
¥
5,498
¥6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611634
CG3GN20-100F
CADデータダウンロード
20
(F) めねじ
100
¥6,050
¥
5,498
¥6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611643
CG3GN20-125
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
125
¥6,330
¥
5,498
¥6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611652
CG3GN20-125F
CADデータダウンロード
20
(F) めねじ
125
¥6,330
¥
5,498
¥6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611661
CG3GN20-25
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
25
¥5,230
¥
4,798
¥5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611677
CG3GN20-50
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
50
¥5,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611686
CG3GN20-75
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
75
¥5,780
¥
5,298
¥5,828
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611695
CG3GN25-150
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
150
¥7,040
¥
6,398
¥7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611704
CG3GN25-25F
CADデータダウンロード
25
(F) めねじ
25
¥5,670
¥
5,298
¥5,828
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611713
CG3GN32-200F
CADデータダウンロード
32
(F) めねじ
200
¥7,810
¥
6,598
¥7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611722
CG3GN32-25F
CADデータダウンロード
32
(F) めねじ
25
¥5,890
¥
5,498
¥6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611731
CG3GN32-50
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
50
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611747
CG3GN32-50F
CADデータダウンロード
32
(F) めねじ
50
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611756
CG3GN32-75
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
75
¥6,440
¥
5,898
¥6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611765
CG3GN40-100
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
100
¥10,070
¥
8,798
¥9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611774
CG3GN40-145
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
145
¥10,840
¥
9,898
¥10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611783
CG3GN40-150
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
150
¥10,840
¥
9,898
¥10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611792
CG3GN40-50
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
50
¥9,300
¥
8,498
¥9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611801
CG3GN40-50G
CADデータダウンロード
40
(G) おねじロング
50
¥9,300
¥
8,498
¥9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611817
CG3GN63-100
CADデータダウンロード
63
(-) おねじ
100
¥18,480
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611826
CG3GN63-125
CADデータダウンロード
63
(-) おねじ
125
¥19,090
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611835
CG3GN63-150F
CADデータダウンロード
63
(F) めねじ
150
¥19,690
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611844
CG3GN63-50
CADデータダウンロード
63
(-) おねじ
50
¥17,270
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください