JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EL

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EL - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ロッド径の寸法系列
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53618424CH2ELA100B-10001000100(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
140,690
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618433CH2ELA32B-1000100032(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
45,540
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618442CH2ELA40B-100A10040(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618451CH2ELA40B-100A-D10040(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(D) ポート上 クッションバルブ左
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618467CH2ELA40B-125A-D12540(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(D) ポート上 クッションバルブ左
24,990
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618476CH2ELA40B-202040(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618485CH2ELA63C-300A30063(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
43,470
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618494CH2ELB100B-300A300100(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
92,330
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618503CH2ELB40B-10510540(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618512CH2ELB40B-1600A160040(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
66,180
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618521CH2ELB40B-20020040(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618537CH2ELB40B-470A47040(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
31,530
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618546CH2ELB40B-75075040(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618555CH2ELB40B-750A75040(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
37,140
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618564CH2ELB40C-23023040(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618573CH2ELB40C-50050040(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618582CH2ELB40C-55055040(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
33,220
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618591CH2ELB40C-60560540(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
35,090
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618607CH2ELB40C-750A75040(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
37,090
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618616CH2ELB50B-100A10050(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
28,780
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618625CH2ELB50B-300A-D30050(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(D) ポート上 クッションバルブ左
33,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618634CH2ELB50B-35035050(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
34,490
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618643CH2ELB50B-350A35050(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
34,830
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618652CH2ELB50C-100A10050(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
28,620
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618661CH2ELB50C-29029050(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618677CH2ELB63B-15015063(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
39,930
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618686CH2ELB63B-150A15063(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
40,530
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618695CH2ELB63B-20020063(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
41,580
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618704CH2ELB80B-1800180080(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
141,460
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618713CH2ELB80B-200A20080(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
60,920
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618722CH2ELB80B-404080(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
52,470
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618731CH2ELB80C-37737780(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
66,170
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする