JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53654544CHD2HFC100B-175A-J59175100
118,010
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654553CHD2HFC100B-175A-J59L3175100
124,120
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654562CHD2HFC100B-8585100
93,780
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654571CHD2HFC100C-75A-B5475100
97,660
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654587CHD2HFC32B-75075032
42,680
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654596CHD2HFC32B-750A75032
42,810
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654605CHD2HFC32B-750A-A5475032
50,620
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654614CHD2HFC50B-160A16050
34,890
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654623CHD2HFC63B-100A10063
44,380
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654632CHD2HFC63B-100A-A54L10063
52,570
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654641CHD2HFC63B-100A-A54L310063
56,970
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654657CHD2HFC63B-125A-A54L312563
59,780
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654666CHD2HFC63B-150A-A54L315063
59,780
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654675CHD2HFC63B-250A-J59Z25063
63,740
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654684CHD2HFC63B-250A-J59Z325063
69,510
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654693CHD2HFC63B-650A-J59Z65063
88,980
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654702CHD2HFC63B-75A-A54L37563
56,970
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654711CHD2HFC80B-150A15080
71,780
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654727CHD2HFC80B-150A-A54L15080
79,900
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654736CHD2HFC80B-200-M9BZ20080
81,730
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654745CHD2HFC80B-30A-M9BZ33080
74,840
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654754CHD2HFC80B-400A40080
92,130
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654763CHD2HFC80B-500-E50080
98,920
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654772CHD2HFC80B-550A-J59Z55080
119,280
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654781CHD2HFC80B-590A-J59Z59080
119,280
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654797CHD2HFC80B-650A-J59Z65080
127,420
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654806CHD2HFC80B-700A-J59Z470080
138,970
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654815CHD2HFC80B-790A-J59Z79080
135,560
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654824CHD2HFC80B-790A-J59Z479080
147,110
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654833CHD2HFC80C-400A40080
85,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする