SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC
CHSGCA40-800
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリンダ内径・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
800
注文コード
53710824
品番
CHSGCA40-800
参考基準価格(税別)
¥63,310
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
800
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード