曜日別特売
CHSGCB80-350 ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC SMC 53710894

 

CHSGCB80-350 ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC SMC 53710894
CHSGCB80-350 ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC SMC 53710894

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGCCHSGCB80-350

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃29日以内出荷とは
この商品はシリンダ内径・ストロークなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
350
注文コード
53710894
品番
CHSGCB80-350
参考基準価格(税別)¥111,160販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
350
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする