曜日別特売
CHSGCB80-150 ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC SMC 53710885

 

CHSGCB80-150 ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC SMC 53710885
CHSGCB80-150 ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC SMC 53710885

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はシリンダ内径・ストロークなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
150
注文コード
53710885
品番
CHSGCB80-150
参考基準価格(税別)¥90,920販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする