曜日別特売
CHSGCA40-800A ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC SMC 53710833

 

CHSGCA40-800A ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC SMC 53710833
CHSGCA40-800A ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC SMC 53710833

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGCCHSGCA40-800A

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はシリンダ内径・ストロークなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
800
注文コード
53710833
品番
CHSGCA40-800A
参考基準価格(税別)¥63,430販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
800
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする