曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQF6

ロック付薄形シリンダ CLQF6 - SMCロック付薄形シリンダ CLQF6 - SMCロック付薄形シリンダ CLQF6 - SMCロック付薄形シリンダ CLQF6 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53832116CLQF63-100DM-B100(M) ロッド先端おねじ
¥37,350
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832125CLQF63-25DM-B25(M) ロッド先端おねじ
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832134CLQF63-50D-B50(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥34,100
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする