曜日別特売
CLQF63-100DM-B ロック付薄形シリンダ CLQF6 SMC 53832116

 

CLQF63-100DM-B ロック付薄形シリンダ CLQF6 SMC 53832116
CLQF63-100DM-B ロック付薄形シリンダ CLQF6 SMC 53832116

ロック付薄形シリンダ CLQF6CLQF63-100DM-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード53832116品番CLQF63-100DM-B
参考基準価格(税別)¥37,350販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

ストローク(mm)
100
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする