スライドユニット CX2H15

スライドユニット CX2H15 SMC

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。

シリンダ内径(Φmm)15 チューブ内径(Φmm)15 ストローク(mm)200 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動 タイプ(H)エアハイドロ クッション(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付) シリンダー(-)オートスイッチなし ポートねじの種類(-)Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54064875 CX2H15-200B
CADデータダウンロード
42,960
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする