精密レギュレータ IRシリーズ

精密レギュレータ IRシリーズ SMC 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 精密レギュレータ IRシリーズ SMC

・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。

管接続口径(01)1/8 設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4 ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル) 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54305587 IR1010-01B-R-X465A
CADデータダウンロード
(-)Rc
17,310
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54305596 IR1010-01B-R-X465B
CADデータダウンロード
(-)Rc
17,310
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54305605 IR1010-01B-X465A
CADデータダウンロード
(-)Rc
17,310
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54305614 IR1010-01B-X465B
CADデータダウンロード
(-)Rc
17,310
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54305623 IR1010-01B-X465C
CADデータダウンロード
(-)Rc
17,800
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54305632 IR1010-01B-X465D
CADデータダウンロード
(-)Rc
17,800
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54305641 IR1010-01-R-X465A
CADデータダウンロード
(-)Rc
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54305657 IR1010-01-X465A
CADデータダウンロード
(-)Rc
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54305666 IR1010-01-X465B
CADデータダウンロード
(-)Rc
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54305675 IR1010-01-X465C
CADデータダウンロード
(-)Rc
17,550
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54305684 IR1010-01-X465D
CADデータダウンロード
(-)Rc
17,550
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54305693 IR1010-F01G
CADデータダウンロード
(F)G
10,180
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする