LVAシリーズ用マニホールド LLA3A

LVAシリーズ用マニホールド LLA3A SMC

ねじの種類(N)NPT オリフィス径(Φmm)8 ボディクラス(3)3 マニホールド連数5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54630414 LLA3A-05-03N-C
CADデータダウンロード
22,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする