SMC
ロック付プレートシリンダ MLUB2
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
30
40
50
150
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55377813
MLUB25-150D-B
CADデータダウンロード
(-) めねじ
(B) 後退方向ロック
150
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55377822
MLUB25-150D-F
CADデータダウンロード
(-) めねじ
(F) 前進方向ロック
150
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55377831
MLUB25-30D-F
CADデータダウンロード
(-) めねじ
(F) 前進方向ロック
30
¥
26,620
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55377847
MLUB25-40D-B
CADデータダウンロード
(-) めねじ
(B) 後退方向ロック
40
¥
26,840
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55377856
MLUB25-40DM-F
CADデータダウンロード
(M) おねじ
(F) 前進方向ロック
40
¥
26,840
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55377865
MLUB25-50D-F
CADデータダウンロード
(-) めねじ
(F) 前進方向ロック
50
¥
27,060
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください