曜日別特売

SJ2B6

SJ2B6 - SMCSJ2B6 - SMCSJ2B6 - SMCSJ2B6 - SMCSJ2B6 - SMCSJ2B6 - SMCSJ2B6 - SMCSJ2B6 - SMC
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56446704SJ2B60-5CUD-C2Φ2ワンタッチ管継手
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56446713SJ2B60-5CUD-C4Φ4ワンタッチ管継手
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56446722SJ2B60-5CZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56446731SJ2B60-5CZJ-C4Φ4ワンタッチ管継手
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56446747SJ2B60-5MOZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
56446756SJ2B60-5MZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56446765SJ2B60K-5CU-C4Φ4ワンタッチ管継手
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56446774SJ2B60N-5MNZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56446783SJ2B60N-5MOZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56446792SJ2B60N-5MZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56446801SJ2B60T-5CZD-C4Φ4ワンタッチ管継手
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする