曜日別特売

SJ3B6

SJ3B6 - SMCSJ3B6 - SMCSJ3B6 - SMCSJ3B6 - SMCSJ3B6 - SMCSJ3B6 - SMCSJ3B6 - SMCSJ3B6 - SMC
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56451254SJ3B60-5CU-C4-Φ4ワンタッチ管継手
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451263SJ3B60-5CU-C6-Φ6ワンタッチ管継手
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451272SJ3B60-5CU-M5MM5×0.8
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451281SJ3B60-5CZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451297SJ3B60-5MOZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451306SJ3B60-5MOZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451315SJ3B60-5NCZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451324SJ3B60K-5CU-C4-Φ4ワンタッチ管継手
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451333SJ3B60K-5CZD-C4-Φ4ワンタッチ管継手
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451342SJ3B60KT-5CZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451351SJ3B60KT-5CZD-C6-Φ6ワンタッチ管継手
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451367SJ3B60KT-5CZ-L6-Φ6エルボ管継手Ass'y(上取出し)
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451376SJ3B60N-5MNZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451385SJ3B60N-5MOZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451394SJ3B60N-5MOZD-C6-Φ6ワンタッチ管継手
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451403SJ3B60T-5NCZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451412SJ3B60TN-5MOZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451421SJ3B60TN-5MOZD-C4-Φ4ワンタッチ管継手
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56451437SJ3B60TN-5MZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする