曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ114

5ポートソレノイドバルブ SQ114 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ114 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ114 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ114 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ114 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ114 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ114 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ114 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56452925SQ1140-5L1-C4DC242位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56452934SQ1140-5L1-C6DC242位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56452943SQ1140-5L1-L4DC242位置シングル
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453022SQ1140-5LO1-C6-MBDC242位置シングル
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453266SQ1141-5L1-C4DC242位置シングル
5,940
5,898
6,488(税込)
当日出荷
56453275SQ1141-5L1-C4-QDC242位置シングル
6,270
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453284SQ1141-5L1-C6DC242位置シングル
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
56453293SQ1141-5L1-L4DC242位置シングル
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453302SQ1141-5L1-L6DC242位置シングル
6,550
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
56453311SQ1141-5L1-L6-BDC242位置シングル
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453327SQ1141-5LB1-L6DC242位置シングル
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453336SQ1141-5LB1-L6-BDC242位置シングル
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453406SQ1141-5LO1-C4DC242位置シングル
5,780
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
56453415SQ1141-5LO1-C4-MDC242位置シングル
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
56453424SQ1141-5LO1-C6-MDC242位置シングル
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
56453433SQ1141-5LO1-L6DC242位置シングル
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453442SQ1141-5LO1-L6-A-MDC242位置シングル
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453451SQ1141-5LO1-L6-BDC242位置シングル
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453467SQ1141-5LO1-L6-MBDC242位置シングル
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
56453476SQ1141-5LOB1-C4DC242位置シングル
6,330
5,998
6,598(税込)
当日出荷
56453485SQ1141-5LOB1-C4-MDC242位置シングル
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453494SQ1141-5LOB1-C4-QDC242位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453503SQ1141-5LOB1-C6DC242位置シングル
6,330
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453512SQ1141-5LOB1-C6-BDC242位置シングル
6,330
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453521SQ1141-5LOB1-L6DC242位置シングル
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453537SQ1141-5LOB1-L6-BDC242位置シングル
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453546SQ1141-5LOB1-L6-B-MDC242位置シングル
7,650
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453555SQ1141-5LOB1-L6-B-MBDC242位置シングル
8,140
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453704SQ1141B-5LOB1-C4DC242位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56453713SQ1141B-5LOB1-C6DC242位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922835SQ1140-5LB1-C6-BDC242位置シングル
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922853SQ1140-5L1-C3(5) DC24(1) 2位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922878SQ1140-5L1-C6-B(5) DC24(1) 2位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922896SQ1140-5L1-C6-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922948SQ1140-5L1-L6-A(5) DC24(1) 2位置シングル
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922966SQ1140-5L1-L6-B(5) DC24(1) 2位置シングル
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922984SQ1140-5LO1-C6-MB-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923002SQ1140-5LO1-C6-M-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
7,540
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923027SQ1140-5LO1-L6-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923045SQ1140K-5LB1-C6DC242位置シングル
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923063SQ1140K-5L1-C6(5) DC24(1) 2位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923097SQ1140N-5LO1-C6-B(5) DC24(1) 2位置シングル
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923115SQ1140N-5LO1-C6-B-M(5) DC24(1) 2位置シングル
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923133SQ1140R-5L1-C4(5) DC24(1) 2位置シングル
6,990
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923158SQ1140R-5LO1-C4(5) DC24(1) 2位置シングル
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923176SQ1140R-5LO1-C6(5) DC24(1) 2位置シングル
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923194SQ1141-5LB1-L4-BDC242位置シングル
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923212SQ1141-5L1-C4-B-M(5) DC24(1) 2位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923237SQ1141-5L1-C6-M-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
6,990
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
17923255SQ1141-5L1-L4-B(5) DC24(1) 2位置シングル
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする