5ポートソレノイドバルブ SQ124

5ポートソレノイドバルブ SQ124 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ124 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ124 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ124 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ124 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ124 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ124 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ124 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
全128種類を絞り込む
定格電圧(V)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56455147SQ1240D-5L1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455156SQ1240D-5L1-C6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
56455165SQ1240D-5L1-C6-MDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455183SQ1240D-5LB1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455253SQ1240D-5LO1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455262SQ1240D-5LO1-C6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455481SQ1241BD-5LO1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455497SQ1241BD-5LOB1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455506SQ1241D-5L1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455515SQ1241D-5L1-C6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
7,810
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
56455524SQ1241D-5L1-L6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,420
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455533SQ1241D-5LB1-C6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455585SQ1241D-5LO1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
7,540
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
56455594SQ1241D-5LO1-C6-MDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,250
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56455603SQ1241D-5LOB1-C4-QDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455743SQ1241DR-5L1-C6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455752SQ1241DR-5LB1-C6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924253SQ1240D-5LB1-C6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924278SQ1240D-5LB1-C6-MDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,340
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924296SQ1240D-5LB1-L4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924314SQ1240D-5L1-C3(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924332SQ1240D-5L1-C6-M-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924357SQ1240D-5L1-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924375SQ1240D-5LOB1-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924393SQ1240DK-5L1-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924418SQ1240DK-5LO1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924436SQ1240DK-5LO1-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924454SQ1240DK-5LO1-L4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924472SQ1240DN-5LO1-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924506SQ1240DN-5LO1-C6-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924524SQ1240DNR-5LOB1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924533SQ1240DR-5L1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924558SQ1241D-5L1-C6-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924576SQ1241D-5L1-C6-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924594SQ1241D-5L1-C6-M-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924612SQ1241D-5L1-L4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,130
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924637SQ1241D-5LOB1-C3(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924655SQ1241D-5LOB1-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924673SQ1241D-5LO1-C4-A-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,750
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924698SQ1241D-5LO1-C4-M-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924716SQ1241D-5LO1-L4-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924734SQ1241D-5LO1-L6-A(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924752SQ1241D-5LO1-L6-B-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,860
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924777SQ1241D-6L1-C6(6) DC12(2) 2位置ダブル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924795SQ1241DN-5L1-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924813SQ1241DN-5LO1-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
17924838SQ1241DR-5L1-C6-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56455174SQ1240D-5L1-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56455192SQ1240D-5LB-C6--
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
56455201SQ1240D-5LB-C6-M--
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56455174SQ1240D-5L1-L417924357SQ1240D-5L1-L4SQ1240D-5L1-L4 5ポートソレノイドバルブ SQ124 SMC 179243575ポートソレノイドバルブ SQ124SMC1個
8,298
税込9,128
注文コードが変更になりました
56455192SQ1240D-5LB-C617924253SQ1240D-5LB1-C6SQ1240D-5LB-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ124 SMC 179242535ポートソレノイドバルブ SQ124SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56455201SQ1240D-5LB-C6-M17924278SQ1240D-5LB1-C6-MSQ1240D-5LB-C6-M 5ポートソレノイドバルブ SQ124 SMC 179242785ポートソレノイドバルブ SQ124SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする