5ポートソレノイドバルブ SQ144

5ポートソレノイドバルブ SQ144 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ144 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ144 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ144 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ144 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ144 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ144 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ144 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
全46種類を絞り込む
定格電圧(V)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56457353SQ1440-5L1-C4DC243位置エキゾーストセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56457362SQ1440-5LB1-C4DC243位置エキゾーストセンタ
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56457502SQ1441-5L1-C4DC243位置エキゾーストセンタ
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56457511SQ1441-5L1-C4-QDC243位置エキゾーストセンタ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56457527SQ1441-5L1-C6DC243位置エキゾーストセンタ
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
56457545SQ1441-5LO1-C6DC243位置エキゾーストセンタ
8,640
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
56457554SQ1441-5LO1-L6DC243位置エキゾーストセンタ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56457615SQ1441R-5LB1-C6DC243位置エキゾーストセンタ
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925635SQ1440-5L1-C4-M(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,340
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925653SQ1440-5L1-C6-M(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,340
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925678SQ1440-5L1-L6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925705SQ1440-5L1-L6-MB(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925723SQ1440-5LO1-C4-M(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925748SQ1440K-5L1-C6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925766SQ1441-5L1-C6-Q(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925784SQ1441-5LO1-C6-MB(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925802SQ1441-5LO1-L4-A-MB(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925827SQ1441N-5L1-C6-M(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56457371SQ1440-5LB-C4--
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457387SQ1440-5L-C4-M--
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457396SQ1440-5L-C6-M--
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457405SQ1440-5L-L6--
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457414SQ1440-5L-L6-MB--
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457423SQ1440-5LO-C4-M--
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457432SQ1440K-5L-C6--
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457536SQ1441-5L-C6-Q--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457563SQ1441-5LO-C6-MB--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457572SQ1441-5LO-L4-A-MB--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457581SQ1441-5LO-L6--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457597SQ1441N-5L-C6-M--
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457441SQ1440Y-5LB-C6--
9,950
取扱い終了
返品不可
56457457SQ1440Y-5LB-L4--
10,500
取扱い終了
返品不可
56457466SQ1440Y-5LOB-L4--
10,250
取扱い終了
返品不可
56457475SQ1440Y-5LOB-L6--
10,250
取扱い終了
返品不可
56457484SQ1440Y-5LO-C4--
8,700
取扱い終了
返品不可
56457493SQ1440Y-5LO-C6--
8,700
取扱い終了
返品不可
56457606SQ1441NY-5LO-C6--
8,050
取扱い終了
返品不可
56457624SQ1441RY-5L-C4--
8,900
取扱い終了
返品不可
56457633SQ1441RY-5L-C6--
8,900
取扱い終了
返品不可
56457642SQ1441RY-5L-L4--
9,450
取扱い終了
返品不可
56457651SQ1441RY-5L-L6--
9,450
取扱い終了
返品不可
56457667SQ1441Y-5LB-L4--
9,850
取扱い終了
返品不可
56457676SQ1441Y-5LOB-C4--
9,050
取扱い終了
返品不可
56457685SQ1441Y-5LOB-C6-MB--
10,150
取扱い終了
返品不可
56457694SQ1441Y-5LO-L4-A-MB--
9,700
取扱い終了
返品不可
56457703SQ1441Y-5LO-L6--
8,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56457371SQ1440-5LB-C456457362SQ1440-5LB1-C4SQ1440-5LB-C4 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC 564573625ポートソレノイドバルブ SQ144SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457387SQ1440-5L-C4-M17925635SQ1440-5L1-C4-MSQ1440-5L-C4-M 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC 179256355ポートソレノイドバルブ SQ144SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457396SQ1440-5L-C6-M17925653SQ1440-5L1-C6-MSQ1440-5L-C6-M 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC 179256535ポートソレノイドバルブ SQ144SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457405SQ1440-5L-L617925678SQ1440-5L1-L6SQ1440-5L-L6 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC 179256785ポートソレノイドバルブ SQ144SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457414SQ1440-5L-L6-MB17925705SQ1440-5L1-L6-MBSQ1440-5L-L6-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC 179257055ポートソレノイドバルブ SQ144SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457423SQ1440-5LO-C4-M17925723SQ1440-5LO1-C4-MSQ1440-5LO-C4-M 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC 179257235ポートソレノイドバルブ SQ144SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457432SQ1440K-5L-C617925748SQ1440K-5L1-C6SQ1440K-5L-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC 179257485ポートソレノイドバルブ SQ144SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457536SQ1441-5L-C6-Q17925766SQ1441-5L1-C6-QSQ1441-5L-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC 179257665ポートソレノイドバルブ SQ144SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457563SQ1441-5LO-C6-MB17925784SQ1441-5LO1-C6-MBSQ1441-5LO-C6-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC 179257845ポートソレノイドバルブ SQ144SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457572SQ1441-5LO-L4-A-MB17925802SQ1441-5LO1-L4-A-MBSQ1441-5LO-L4-A-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC 179258025ポートソレノイドバルブ SQ144SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457581SQ1441-5LO-L656457554SQ1441-5LO1-L6SQ1441-5LO-L6 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC 564575545ポートソレノイドバルブ SQ144SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457597SQ1441N-5L-C6-M17925827SQ1441N-5L1-C6-MSQ1441N-5L-C6-M 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC 179258275ポートソレノイドバルブ SQ144SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする