5ポートソレノイドバルブ SQ153

5ポートソレノイドバルブ SQ153 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ153 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ153 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ153 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ153 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
全18種類を絞り込む
定格電圧(V)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56457712SQ1530-51-C4DC243位置プレッシャセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56457721SQ1530-51-L4DC243位置プレッシャセンタ
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56457746SQ1531-51-C4DC243位置プレッシャセンタ
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56457755SQ1531-51-C6DC243位置プレッシャセンタ
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925845SQ1531-51-C3(5) DC24(5) 3位置プレッシャセンタ
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925863SQ1531-51-C3-Q(5) DC24(5) 3位置プレッシャセンタ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925888SQ1531-51-C6-MB(5) DC24(5) 3位置プレッシャセンタ
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925906SQ1531-51-L6-MB(5) DC24(5) 3位置プレッシャセンタ
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925924SQ1531-51-M5(5) DC24(5) 3位置プレッシャセンタ
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56457764SQ1531-5-C3--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457773SQ1531-5-C3-Q--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457782SQ1531-5-C6-MB--
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457791SQ1531-5-L6-MB--
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457807SQ1531-5-M5--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56457737SQ1530Y-5B-C6--
9,950
取扱い終了
返品不可
56457816SQ1531Y-5B-C6-B--
9,300
取扱い終了
返品不可
56457825SQ1531Y-5-C6-Q--
8,600
取扱い終了
返品不可
56457834SQ1531Y-5-L4--
8,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56457764SQ1531-5-C317925845SQ1531-51-C3SQ1531-5-C3 5ポートソレノイドバルブ SQ153 SMC 179258455ポートソレノイドバルブ SQ153SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457773SQ1531-5-C3-Q17925863SQ1531-51-C3-QSQ1531-5-C3-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ153 SMC 179258635ポートソレノイドバルブ SQ153SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457782SQ1531-5-C6-MB17925888SQ1531-51-C6-MBSQ1531-5-C6-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ153 SMC 179258885ポートソレノイドバルブ SQ153SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457791SQ1531-5-L6-MB17925906SQ1531-51-L6-MBSQ1531-5-L6-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ153 SMC 179259065ポートソレノイドバルブ SQ153SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56457807SQ1531-5-M517925924SQ1531-51-M5SQ1531-5-M5 5ポートソレノイドバルブ SQ153 SMC 179259245ポートソレノイドバルブ SQ153SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする