5ポートソレノイドバルブ SQ1A3

5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
全39種類を絞り込む
定格電圧(V)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56458035SQ1A31-51-C4-QDC244位置デュアル3ポート弁
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
56458044SQ1A31-51-C6DC244位置デュアル3ポート弁
8,910
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
56458053SQ1A31-51-L4DC244位置デュアル3ポート弁
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56458062SQ1A31-5B1-C4DC244位置デュアル3ポート弁
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56458071SQ1A31-5B1-L4DC244位置デュアル3ポート弁
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926064SQ1A31-51-C3-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926082SQ1A31-51-C4-M-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926107SQ1A31-51-C6-A(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926125SQ1A31-51-M5-A(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926143SQ1A31-51-N1(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926168SQ1A31-61-C4(6) DC12(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926186SQ1A31N-51-L4(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926204SQ1A31N-51-L6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56458087SQ1A31-5-C3-Q--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458096SQ1A31-5-C4-M-Q--
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458105SQ1A31-5-C6-A--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458114SQ1A31-5-M5-A--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458123SQ1A31-5-N1--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458132SQ1A31-6-C4--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458141SQ1A31N-5-L4--
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458157SQ1A31N-5-L6--
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458166SQ1A31NY-5B-C4--
9,300
取扱い終了
返品不可
56458175SQ1A31NY-5B-L4--
9,850
取扱い終了
返品不可
56458184SQ1A31NY-5-C4--
8,300
取扱い終了
返品不可
56458193SQ1A31NY-5-C4-MB--
9,450
取扱い終了
返品不可
56458202SQ1A31NY-5-C6--
8,300
取扱い終了
返品不可
56458211SQ1A31NY-5-L4--
8,850
取扱い終了
返品不可
56458227SQ1A31Y-5B-C4-Q--
9,600
取扱い終了
返品不可
56458236SQ1A31Y-5B-L4-MB--
11,000
取扱い終了
返品不可
56458245SQ1A31Y-5B-L6-Q--
10,150
取扱い終了
返品不可
56458254SQ1A31Y-5B-LN7-MB--
11,000
取扱い終了
返品不可
56458263SQ1A31Y-5-C4-A--
8,300
取扱い終了
返品不可
56458272SQ1A31Y-5-L4-A--
8,850
取扱い終了
返品不可
56458281SQ1A31Y-5-L6-M--
9,550
取扱い終了
返品不可
56458297SQ1A31Y-5-LN1--
8,850
取扱い終了
返品不可
56458306SQ1A31Y-5-LN1-M--
9,550
取扱い終了
返品不可
56458315SQ1A31Y-5-N1--
8,300
取扱い終了
返品不可
56458324SQ1A31Y-5-N7--
8,300
取扱い終了
返品不可
56458333SQ1A31Y-5-N7-MB--
9,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56458087SQ1A31-5-C3-Q17926064SQ1A31-51-C3-QSQ1A31-5-C3-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC 179260645ポートソレノイドバルブ SQ1A3SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458096SQ1A31-5-C4-M-Q17926082SQ1A31-51-C4-M-QSQ1A31-5-C4-M-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC 179260825ポートソレノイドバルブ SQ1A3SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458105SQ1A31-5-C6-A17926107SQ1A31-51-C6-ASQ1A31-5-C6-A 5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC 179261075ポートソレノイドバルブ SQ1A3SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458114SQ1A31-5-M5-A17926125SQ1A31-51-M5-ASQ1A31-5-M5-A 5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC 179261255ポートソレノイドバルブ SQ1A3SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458123SQ1A31-5-N117926143SQ1A31-51-N1SQ1A31-5-N1 5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC 179261435ポートソレノイドバルブ SQ1A3SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458132SQ1A31-6-C417926168SQ1A31-61-C4SQ1A31-6-C4 5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC 179261685ポートソレノイドバルブ SQ1A3SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458141SQ1A31N-5-L417926186SQ1A31N-51-L4SQ1A31N-5-L4 5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC 179261865ポートソレノイドバルブ SQ1A3SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458157SQ1A31N-5-L617926204SQ1A31N-51-L6SQ1A31N-5-L6 5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC 179262045ポートソレノイドバルブ SQ1A3SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする