曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ1C3

5ポートソレノイドバルブ SQ1C3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1C3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1C3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1C3 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17926597SQ1C31-51-C3-Q(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926615SQ1C31-51-L4(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926633SQ1C31-51-L6(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926658SQ1C31N-5B1-C4(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56458613SQ1C31-5-C3-Q--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458622SQ1C31-5-L4--
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458631SQ1C31-5-L6--
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458647SQ1C31N-5B-C4--
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458656SQ1C31Y-5-C4-Q--
8,600
取扱い終了
返品不可
56458665SQ1C31Y-5-C6-Q--
8,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56458613SQ1C31-5-C3-Q17926597SQ1C31-51-C3-QSQ1C31-5-C3-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ1C3 SMC 179265975ポートソレノイドバルブ SQ1C3SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458622SQ1C31-5-L417926615SQ1C31-51-L4SQ1C31-5-L4 5ポートソレノイドバルブ SQ1C3 SMC 179266155ポートソレノイドバルブ SQ1C3SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458631SQ1C31-5-L617926633SQ1C31-51-L6SQ1C31-5-L6 5ポートソレノイドバルブ SQ1C3 SMC 179266335ポートソレノイドバルブ SQ1C3SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458647SQ1C31N-5B-C417926658SQ1C31N-5B1-C4SQ1C31N-5B-C4 5ポートソレノイドバルブ SQ1C3 SMC 179266585ポートソレノイドバルブ SQ1C3SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする