曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ213

5ポートソレノイドバルブ SQ213 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ213 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ213 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ213 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ213 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ213 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ213 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ213 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
全130種類を絞り込む
定格電圧(V)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56458717SQ2130-51-C4DC242位置シングル
7,5907,198
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
56458726SQ2130-51-C6DC242位置シングル
7,5907,198
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
56458735SQ2130-51-C6-QDC242位置シングル
7,9207,198
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
56458744SQ2130-5B1-C4DC242位置シングル
8,1407,398
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
56458832SQ2130-5D1-C4DC242位置シングル
8,1407,398
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
56458841SQ2130-5D1-C6DC242位置シングル
8,1407,398
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
56458857SQ2130-5D1-C8DC242位置シングル
8,1407,398
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459085SQ2131-51-C4DC242位置シングル
6,8806,398
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459094SQ2131-51-C6DC242位置シングル
6,8806,598
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
56459103SQ2131-51-C6-ADC242位置シングル
6,8806,398
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459112SQ2131-51-C6-BDC242位置シングル
6,8806,398
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459121SQ2131-51-C8DC242位置シングル
6,8806,598
5,298
アウトレット
5,828(税込)
当日出荷
残り5点です
56459137SQ2131-51-L6DC242位置シングル
7,4806,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
56459146SQ2131-51-L6-MBDC242位置シングル
9,1908,398
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459155SQ2131-5B1-C6DC242位置シングル
7,4306,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
56459173SQ2131-5D1-C4DC242位置シングル
7,4306,598
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459182SQ2131-5D1-C4-BDC242位置シングル
7,4306,598
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459191SQ2131-5D1-C6DC242位置シングル
7,4307,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
56459207SQ2131-5D1-C6-BDC242位置シングル
7,4306,598
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459216SQ2131-5D1-C6-MBDC242位置シングル
9,1308,298
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459225SQ2131-5D1-C8DC242位置シングル
7,4306,598
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459234SQ2131-5D1-C8-BDC242位置シングル
7,4306,598
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926703SQ2130-51-C4-A(5) DC24(1) 2位置シングル
7,5906,598
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926712SQ2130-51-C4-B-M(5) DC24(1) 2位置シングル
8,8007,798
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926737SQ2130-51-C4-B-M-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
9,1308,298
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926755SQ2130-51-C4-M-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
9,1308,298
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926782SQ2130-51-C6-B-M-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
9,1308,298
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926807SQ2130-51-C6-M-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
9,1308,298
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926825SQ2130-51-C8-A(5) DC24(1) 2位置シングル
7,5906,598
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926843SQ2130-51-C8-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
7,9207,198
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926868SQ2130-5D1-C8-B(5) DC24(1) 2位置シングル
8,1407,398
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926886SQ2130-5D1-C8-M(5) DC24(1) 2位置シングル
9,3508,498
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926904SQ2130-5D1-C8-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
8,4707,798
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926922SQ2130-51-N7(5) DC24(1) 2位置シングル
7,5906,598
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926956SQ2130N-5B1-L8-A(5) DC24(1) 2位置シングル
8,7507,798
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926974SQ2130N-51-C4-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
7,9207,198
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
17926992SQ2130N-51-C6-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
7,9207,198
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17927017SQ2130N-51-L4(5) DC24(1) 2位置シングル
8,2007,498
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927035SQ2130N-51-L6(5) DC24(1) 2位置シングル
8,2007,498
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927053SQ2130N-51-L8(5) DC24(1) 2位置シングル
8,2007,498
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927078SQ2130R-5B1-C6(5) DC24(1) 2位置シングル
8,4707,798
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927096SQ2130R-5B1-L6(5) DC24(1) 2位置シングル
9,0808,298
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927114SQ2130R-51-L6(5) DC24(1) 2位置シングル
8,5307,698
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927123SQ2131-5B1-C4-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
9,1308,298
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927132SQ2131-5D1-C4-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
9,1308,298
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927148SQ2131-51-L6-M-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
9,0208,198
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927166SQ2131-51-L8-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
9,1908,398
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927184SQ2131-51-L8-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
7,8106,998
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927202SQ2131-51-N7(5) DC24(1) 2位置シングル
6,8806,398
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927227SQ2131-61-C4(6) DC12(1) 2位置シングル
6,8806,398
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする