曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ2C3

5ポートソレノイドバルブ SQ2C3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2C3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2C3 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
切換方式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56463461SQ2C31-51-C6DC244位置デュアル3ポート弁
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56463477SQ2C31-51-L6DC244位置デュアル3ポート弁
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17929966SQ2C31N-51-C6-Q(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56463486SQ2C31N-5-C6-Q--
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
56463495SQ2C31Y-5B-C4--
10,150
取扱い終了
返品不可
56463504SQ2C31Y-5B-C6--
10,150
取扱い終了
返品不可
56463513SQ2C31Y-5-C8--
9,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56463486SQ2C31N-5-C6-Q17929966SQ2C31N-51-C6-QSQ2C31N-5-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ2C3 SMC 179299665ポートソレノイドバルブ SQ2C3SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする