5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。)
・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7

ポート数5内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56731464SX5000-138-1
330
289
318(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731473SX5000-16-1A
280
269
296(税込)
当日出荷
56731482SX5000-16-2A
440
399
439(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731491SX5000-27-1
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731507SX5000-38-17A
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731516SX5000-38-17FA
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731525SX5000-38-17NA
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731534SX5000-38-17TA
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731543SX5000-39-17A
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731552SX5000-39-17FA
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731561SX5000-39-17NA
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731577SX5000-39-17TA
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731586SX5000-50-11A-C4
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731595SX5000-50-11A-C6
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731604SX5000-50-12A-C4
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731613SX5000-50-12A-C6
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731622SX5000-50-15A-C4
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731631SX5000-50-15A-C6
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731647SX5000-50-15A-C8
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731656SX5000-50-15A-N3
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731665SX5000-50-15A-N7
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731674SX5000-50-15A-N9
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731683SX5000-50-16A-C4
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731692SX5000-50-16A-C6
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731701SX5000-50-16A-C8
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731717SX5000-50-16A-N3
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731726SX5000-50-16A-N7
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731735SX5000-50-16A-N9
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731744SX5000-50-1A-N3
1,870
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731753SX5000-50-1A-N7
1,870
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731762SX5000-50-1A-N9
1,870
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731771SX5000-50-2A-C4
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731787SX5000-50-2A-C6
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731796SX5000-50-2A-C8
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731805SX5000-50-2A-N7
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731814SX5000-50-2A-N9
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731823SX5000-50-3A-C4
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731832SX5000-50-3A-C6
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731841SX5000-50-3A-C8
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731857SX5000-50-3A-N3
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731866SX5000-50-3A-N7
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731875SX5000-50-3A-N9
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731884SX5000-50-4A-C4
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731893SX5000-50-4A-C4-L
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731902SX5000-50-4A-C6
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731911SX5000-50-4A-C6-L
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731927SX5000-50-4A-C8
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731936SX5000-50-4A-C8-L
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731945SX5000-50-4A-N3
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
56731954SX5000-50-4A-N3-L
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする