曜日別特売

SY322

SY322 - SMCSY322 - SMCSY322 - SMCSY322 - SMCSY322 - SMCSY322 - SMCSY322 - SMCSY322 - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56758782SY3220-1D-C6-F2AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,610
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758791SY3220-1D-M5-F2AC100(50/60Hz)MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,890
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758807SY3220-1DO-M5-F2AC100(50/60Hz)MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタなし
10,230
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758816SY3220-1DZ-C4-F2AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,370
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758825SY3220-1DZ-C6-F2AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,370
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758834SY3220-1DZ-M5-F2AC100(50/60Hz)MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
12,650
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758843SY3220-1H-M5-X90AC100(50/60Hz)MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
9,850
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758852SY3220-1ME-N7AC100(50/60Hz)-Φ1/4"ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
10,230
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758861SY3220-1YZ-C4-F2AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,370
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758877SY3220-2D-C4-F2AC200(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,830
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758886SY3220-2D-C6AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,550
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758895SY3220-2D-C6-F2AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,830
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758904SY3220-2D-C6-QAC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,880
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758913SY3220-2D-M5-F2AC200(50/60Hz)MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758922SY3220-2DO-C6AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタなし
10,890
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758931SY3220-2DZ-C4-F2AC200(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,590
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758947SY3220-2DZ-C6-F2AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,590
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758956SY3220-2DZD-C6AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,310
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758965SY3220-2DZD-C6-QAC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,640
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758974SY3220-2DZE-C6AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,530
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758983SY3220-2DZ-M5AC200(50/60Hz)MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
12,600
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56758992SY3220-2DZ-M5-F2AC200(50/60Hz)MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
12,870
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759001SY3220-3GZ-N7AC110/AC115(50/60Hz)-Φ1/4"ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759017SY3220-4DZ-M5AC220/AC230(50/60Hz)MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
12,600
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759026SY3220-5D-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
10,670
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759035SY3220-5D-C6-F2DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
10,950
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759044SY3220-5D-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,000
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759053SY3220-5D-M5-F2DC24MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,230
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759062SY3220-5DS-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,000
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759071SY3220-5DS-C6-F2DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,280
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759087SY3220-5DZ-C4-F2DC24-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759096SY3220-5DZ-C6-X90DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
12,760
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759105SY3220-5DZD-C6-F2DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759114SY3220-5DZE-C4-F2DC24-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
12,930
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759123SY3220-5DZE-C6-F2DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
12,930
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759132SY3220-5DZ-M5-F2DC24MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
11,990
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759141SY3220-5DZ-M5-QDC24MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
12,050
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759157SY3220-5DZ-M5-X90DC24MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
12,050
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759166SY3220-5G-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759175SY3220-5G-M5-QDC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
9,300
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759184SY3220-5G-N3DC24-Φ5/32"ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759193SY3220-5G-N7DC24-Φ1/4"ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759202SY3220-5GS-C6-X20DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759211SY3220-5GS-C6-X90DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,230
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759227SY3220-5GS-M5-X90DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
9,520
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759236SY3220-5GU-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,670
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759245SY3220-5GU-M5-X20DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759254SY3220-5GU-N7DC24-Φ1/4"ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759263SY3220-5GZ-C4-F2-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,620
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
56759272SY3220-5GZ-C4-X90DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする