曜日別特売

SY514

SY514 - SMCSY514 - SMCSY514 - SMCSY514 - SMCSY514 - SMCSY514 - SMCSY514 - SMCSY514 - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56794044SY5140-1D-02-X90AC100(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
9,790
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794053SY5140-1DE-X90AC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,360
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794062SY5140-1DOE-02AC100(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタなし
9,300
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794071SY5140-1D-X90AC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,250
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794087SY5140-1DZ-02-X90AC100(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
10,670
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794096SY5140-1DZE-QAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,300
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794105SY5140-1DZE-X90AC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794114SY5140-1DZ-X90AC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794123SY5140-1G-X90AC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
7,430
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
56794132SY5140-1GZ-02FAC100(50/60Hz)G1/4 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
8,860
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794141SY5140-1GZ-02NAC100(50/60Hz)NPT1/4 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
8,860
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794157SY5140-1GZE-X90AC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794166SY5140-1L-02-X90AC100(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794175SY5140-1LNE-02AC100(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線なし
8,910
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794184SY5140-1LNZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線なし
8,970
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794193SY5140-1LOD-02AC100(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,800
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794202SY5140-1LOZD-02AC100(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,970
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794211SY5140-1LPZAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794227SY5140-1L-X90AC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
7,590
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794236SY5140-1Y-02AC100(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794245SY5140-1YE-02AC100(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
9,630
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794254SY5140-1YZAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,860
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794263SY5140-1YZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
10,400
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794272SY5140-2D-02FAC200(50/60Hz)G1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
9,630
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794281SY5140-2D-02-QAC200(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
9,960
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794297SY5140-2DOEAC200(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタなし
7,870
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794306SY5140-2DZ-02-X90AC200(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
10,780
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794315SY5140-2DZE-X90AC200(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,350
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794324SY5140-2GZE-X90AC200(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794333SY5140-2LE-X90AC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794342SY5140-2LNZD-02AC200(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線なし
9,300
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794351SY5140-2LPAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,250
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794367SY5140-2LZ-02-X90AC200(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,630
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794376SY5140-2LZE-X90AC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,200
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794385SY5140-2LZ-X90AC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,090
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794394SY5140-2MNZD-02AC200(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線なし
9,300
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794403SY5140-2MO-02AC200(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794412SY5140-2YAC200(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,090
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794421SY5140-2YZAC200(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794437SY5140-2YZ-02AC200(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
10,510
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794446SY5140-3D-02NAC110/AC115(50/60Hz)NPT1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794455SY5140-3DZ-QAC110/AC115(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
56794464SY5140-3H-02AC110/AC115(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
8,970
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794473SY5140-3HZE-02AC110/AC115(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794482SY5140-3LOZ-02TAC110/AC115(50/60Hz)NPTF1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,970
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794491SY5140-3M-02AC110/AC115(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,860
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794507SY5140-3MZDAC110/AC115(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
7,480
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794516SY5140-4D-QAC220/AC230(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,420
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
56794525SY5140-4DZ-QAC220/AC230(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
56794534SY5140-4HZE-02AC220/AC230(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする