曜日別特売

SY536

SY536 - SMCSY536 - SMCSY536 - SMCSY536 - SMCSY536 - SMCSY536 - SMCSY536 - SMCSY536 - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56809033SY5360-1DZ-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809042SY5360-1GZ-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809051SY5360-1GZ-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809067SY5360-1L-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809076SY5360-1L-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809085SY5360-1LE-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809094SY5360-1LZE-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809103SY5360-2G-C6AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809112SY5360-2GZ-C6AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809121SY5360-5DZ-01-X20DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809137SY5360-5DZ-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809146SY5360-5DZ-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809155SY5360-5DZ-C8-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809164SY5360-5DZE-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809173SY5360-5G-01-QDC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809182SY5360-5G-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809191SY5360-5G-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809207SY5360-5G-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809216SY5360-5G-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809225SY5360-5GE-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809234SY5360-5GE-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809243SY5360-5GE-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809252SY5360-5GE-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809261SY5360-5GZD-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809277SY5360-5GZE-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809286SY5360-5GZE-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809295SY5360-5GZE-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809304SY5360-5GZE-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809313SY5360-5H-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809322SY5360-5HU-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809331SY5360-5L-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809347SY5360-5LOZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809356SY5360-5LOZ-01-QDC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809365SY5360-5LOZ-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809374SY5360-5LOZ-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809383SY5360-5LOZ-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809392SY5360-5LOZD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809401SY5360-5LOZD-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809417SY5360-5LU-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809426SY5360-5LZ-01-QDC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809435SY5360-5LZ-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809444SY5360-5LZ-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809453SY5360-5LZ-C8-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809462SY5360-5LZD-01-QDC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809471SY5360-5LZD-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809487SY5360-5LZD-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809496SY5360-5LZD-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809505SY5360-5LZE-01-QDC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809514SY5360-5LZE-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56809523SY5360-5LZE-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする