| 56832727 | SY9120-1D-03F-Q | AC100(50/60Hz) | G | G3/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56832736 | SY9120-1DD-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56832745 | SY9120-1DE-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56832754 | SY9120-1DE-02F | AC100(50/60Hz) | G | G1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56832763 | SY9120-1DO-C10 | AC100(50/60Hz) | - | Φ10ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 56832772 | SY9120-1DO-C8 | AC100(50/60Hz) | - | Φ8ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 56832781 | SY9120-1DZ-03-X90 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56832797 | SY9120-1DZD-03-Q | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56832806 | SY9120-1DZ-N11 | AC100(50/60Hz) | - | Φ3/8"ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | ¥11,770 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 56832815 | SY9120-1GZE-C8 | AC100(50/60Hz) | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56832824 | SY9120-1H-C8 | AC100(50/60Hz) | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56832833 | SY9120-1HZD-03 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56832842 | SY9120-1HZD-C10 | AC100(50/60Hz) | - | Φ10ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56832851 | SY9120-1HZE-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56832867 | SY9120-1HZE-02N | AC100(50/60Hz) | NPT | NPT1/4 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56832876 | SY9120-1HZE-03 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56832885 | SY9120-1HZE-C8 | AC100(50/60Hz) | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56832894 | SY9120-1LD-03 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56832903 | SY9120-1LD-C10 | AC100(50/60Hz) | - | Φ10ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56832912 | SY9120-1LE-03 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56832921 | SY9120-1LNZ-C10 | AC100(50/60Hz) | - | Φ10ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56832937 | SY9120-1LO-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56832946 | SY9120-1LOE-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56832955 | SY9120-1LOE-03 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56832964 | SY9120-1LOE-C10 | AC100(50/60Hz) | - | Φ10ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56832973 | SY9120-1LOZD-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56832982 | SY9120-1LOZE-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56832991 | SY9120-1LOZE-03 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56833007 | SY9120-1M-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56833016 | SY9120-1MOZ-03 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56833025 | SY9120-1MOZE-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56833034 | SY9120-1MOZE-C12 | AC100(50/60Hz) | - | Φ12ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56833043 | SY9120-1MOZE-C12F | AC100(50/60Hz) | - | Φ12ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56833052 | SY9120-1MZD-03 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56833061 | SY9120-1Y-03 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56833077 | SY9120-1YZ-N11 | AC100(50/60Hz) | - | Φ3/8"ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | ¥11,770 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 56833086 | SY9120-2D-C12 | AC200(50/60Hz) | - | Φ12ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56833095 | SY9120-2DE-02F | AC200(50/60Hz) | G | G1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56833104 | SY9120-2DO-C12F-Q | AC200(50/60Hz) | - | Φ12ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 56833113 | SY9120-2DOD-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 56833122 | SY9120-2DOE-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 56833131 | SY9120-2DZ-03F | AC200(50/60Hz) | G | G3/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56833147 | SY9120-2DZE-C12 | AC200(50/60Hz) | - | Φ12ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | ¥11,990 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 56833156 | SY9120-2DZE-C8 | AC200(50/60Hz) | - | Φ8ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | ¥11,990 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 56833165 | SY9120-2GD-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56833174 | SY9120-2GE-03F | AC200(50/60Hz) | G | G3/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56833183 | SY9120-2GZ-03-X90 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56833192 | SY9120-2GZD-03 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56833201 | SY9120-2GZE-03 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc3/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56833217 | SY9120-2H-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|