曜日別特売

SY924

SY924 - SMCSY924 - SMCSY924 - SMCSY924 - SMCSY924 - SMCSY924 - SMCSY924 - SMCSY924 - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56838223SY9240-1DZ-03-X90AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
18,150
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838232SY9240-1DZ-X90AC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838241SY9240-1GZDAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838257SY9240-1GZD-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838266SY9240-1HZ-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838275SY9240-1L-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838284SY9240-1LOAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,270
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838293SY9240-1LO-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838302SY9240-1LOZ-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838311SY9240-1LZEAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,930
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838327SY9240-1MPZ-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838336SY9240-1YAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838345SY9240-1Y-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838354SY9240-1Y-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838363SY9240-2DE-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
16,280
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838372SY9240-2DO-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタなし
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838381SY9240-2DZ-X90AC200(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838397SY9240-2GE-04AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838406SY9240-2HE-04AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
15,620
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838415SY9240-2HZ-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
15,730
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838424SY9240-2HZ-04AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
15,730
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838433SY9240-2LEAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838442SY9240-2LE-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838451SY9240-2LOZAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838467SY9240-2LOZ-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838476SY9240-2LOZ-04AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838485SY9240-2LOZEAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,480
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838494SY9240-2LZ-03-X90AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838503SY9240-2LZ-X90AC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,920
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838512SY9240-3LAC110/AC115(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838521SY9240-4D-03AC220/AC230(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838537SY9240-4DZE-04AC220/AC230(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
18,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838546SY9240-4DZE-04NAC220/AC230(50/60Hz)NPT1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
18,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838555SY9240-4G-04AC220/AC230(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
14,850
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838564SY9240-4GZ-03AC220/AC230(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
15,180
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838573SY9240-4LZ-03AC220/AC230(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
15,510
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838582SY9240-4LZ-04AC220/AC230(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
15,510
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838591SY9240-4MOZAC220/AC230(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:コネクタなし
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838607SY9240-4MOZ-04AC220/AC230(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付M形プラグコネクタ:コネクタなし
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838616SY9240-4YAC220/AC230(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
13,920
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838625SY9240-4Y-03AC220/AC230(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838634SY9240-4YDAC220/AC230(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
13,920
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838643SY9240-4YD-03AC220/AC230(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838652SY9240-5D-03-X90-QDC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838661SY9240-5DODC24--DIN形ターミナル:コネクタなし
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838677SY9240-5DS-04DC24Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
15,510
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838686SY9240-5DSE-03DC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
15,730
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838695SY9240-5DZ-03-X90DC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
17,490
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838704SY9240-5DZ-03-X90-QDC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
17,820
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56838713SY9240-5DZ-04-QDC24Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
17,270
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする