曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気内容量1個
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56844487SYJ3120-1GZD-M35AC100(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844496SYJ3120-1HZD-M3-F5AC100(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844505SYJ3120-1LD-M3-F5AC100(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844514SYJ3120-1LNZE-M35AC100(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844523SYJ3120-1LZE-M35AC100(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844532SYJ3120-1ME-M35AC100(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844541SYJ3120-2HZ-M3-F5AC200(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,390
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844557SYJ3120-2L-M3-F5AC200(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,110
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844566SYJ3120-2LZ-M35AC200(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844575SYJ3120-2MOZ-M3-F5AC200(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,220
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844584SYJ3120-4MZ-M3-F5AC220/230(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,280
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844593SYJ3120-5GRE-M3-F5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,000
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844602SYJ3120-5GZD-M35DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844611SYJ3120-5GZE-M35DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844627SYJ3120-5GZ-M3-F-Q5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,110
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844636SYJ3120-5HZE-M3-F5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,170
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844645SYJ3120-5HZ-M3-F-Q5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,390
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844654SYJ3120-5LNZ-M3-F-Q5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,220
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844663SYJ3120-5LO-M3-Q5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844672SYJ3120-5LOUE-M3-F5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,170
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844681SYJ3120-5LOU-M3-Q5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
56844697SYJ3120-5LOZE-M3-F5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,000
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844706SYJ3120-5LUD-M3-F5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,110
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844715SYJ3120-5M-M3-F-Q5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,110
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844724SYJ3120-5MU-M3-Q5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844733SYJ3120-6GS-M3-Q5DC12MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,880
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
56844742SYJ3120-6GZ-M3-F5DC12MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844751SYJ3120-6LOZE-M3-F5DC12MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,000
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844767SYJ3120-SGZE-M3-F5DC5MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844776SYJ3120-SLE-M3-F5DC5MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844785SYJ3120-SLZE-M35DC5MM3×0.52位置シングルソレノイド
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844794SYJ3120-SMZE-M3-F5DC5MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844803SYJ3120T-5GZ-M3-F5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,110
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844812SYJ3120T-5LNZ-M35DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844821SYJ3120T-5LOZ-M3-F5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,220
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844837SYJ3120T-5LOZ-M3-Q5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,370
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
56844846SYJ3120T-5LZE-M3-F5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,390
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844855SYJ3120T-5MNZ-M3-F5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,220
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844864SYJ3120T-5MOZ-M35DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844873SYJ3120T-5MOZ-M3-F5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,220
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844882SYJ3120T-5MOZ-M3-Q5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844891SYJ3120T-6LZD-M3-F5DC12MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,280
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844907SYJ3120T-6MZ-M35DC12MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844916SYJ3120-VMR-M3-F5DC6MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844925SYJ312-1MZD-M33AC100(50/60Hz)MM3×0.5ノーマルクローズ
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844934SYJ312-2M-M33AC200(50/60Hz)MM3×0.5ノーマルクローズ
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844943SYJ312-2MZD-M33AC200(50/60Hz)MM3×0.5ノーマルクローズ
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844952SYJ312-2MZ-M33AC200(50/60Hz)MM3×0.5ノーマルクローズ
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844961SYJ3123-2LZ-M3-F5AC200(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,280
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844977SYJ3123-2MZ-M3-F5AC200(50/60Hz)MM3×0.52位置シングルソレノイド
7,280
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする