4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56866022SYJ7140-1DZD-Q5AC100(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866031SYJ7140-1G-01F5AC100(50/60Hz)GG1/82位置シングルソレノイド
10,180
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866047SYJ7140-1GZ-015AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置シングルソレノイド
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866056SYJ7140-1HD5AC100(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866065SYJ7140-1HZ-025AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866074SYJ7140-1HZD-025AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866083SYJ7140-1HZD-F5AC100(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,570
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866092SYJ7140-1L-015AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置シングルソレノイド
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866101SYJ7140-1LE5AC100(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866117SYJ7140-1LO5AC100(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866126SYJ7140-1LOD5AC100(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866135SYJ7140-1LOZ5AC100(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866144SYJ7140-1LOZE5AC100(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866153SYJ7140-1LZ-015AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置シングルソレノイド
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
56866162SYJ7140-1LZE-015AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置シングルソレノイド
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866171SYJ7140-1MN-025AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866187SYJ7140-1MOZE5AC100(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866196SYJ7140-1MOZE-015AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置シングルソレノイド
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866205SYJ7140-1MOZE-025AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866214SYJ7140-1MZE-025AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866223SYJ7140-2DO5AC200(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866232SYJ7140-2DZD-025AC200(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866241SYJ7140-2GD-025AC200(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866257SYJ7140-2GE5AC200(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,570
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866266SYJ7140-2GZ-015AC200(50/60Hz)RcRc1/82位置シングルソレノイド
10,670
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866275SYJ7140-2H-015AC200(50/60Hz)RcRc1/82位置シングルソレノイド
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866284SYJ7140-2HZ-025AC200(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56866293SYJ7140-2LNZ-025AC200(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866302SYJ7140-2LO5AC200(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,570
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866311SYJ7140-2LO-025AC200(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866327SYJ7140-2LZE5AC200(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,900
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866336SYJ7140-2M-015AC200(50/60Hz)RcRc1/82位置シングルソレノイド
10,670
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866345SYJ7140-2MO5AC200(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,570
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866354SYJ7140-2MZE-025AC200(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866363SYJ7140-3DZ5AC110/115(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866372SYJ7140-3G-025AC110/115(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,180
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866381SYJ7140-3GZ-025AC110/115(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866397SYJ7140-3HZ-025AC110/115(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866406SYJ7140-3L5AC110/115(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,300
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866415SYJ7140-3LNZ-025AC110/115(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,450
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866424SYJ7140-3LZE-025AC110/115(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866433SYJ7140-4DZ-015AC220/230(50/60Hz)RcRc1/82位置シングルソレノイド
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866442SYJ7140-4G5AC220/230(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,460
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866451SYJ7140-4GZ5AC220/230(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866467SYJ7140-4GZ-025AC220/230(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,670
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866476SYJ7140-4LOZ-025AC220/230(50/60Hz)RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866485SYJ7140-4MZ5AC220/230(50/60Hz)--2位置シングルソレノイド
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866494SYJ7140-5D-015DC24RcRc1/82位置シングルソレノイド
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
56866503SYJ7140-5DOS-02-Q5DC24RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56866512SYJ7140-5DS-025DC24RcRc1/42位置シングルソレノイド
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする