曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気内容量1個
199件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56868856SYJ7220-1DZ-C82位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Φ8ワンタッチ管継手-
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868865SYJ7220-1DZE-012位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868874SYJ7220-1DZE-C62位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手-
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868883SYJ7220-1G-N72位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmΦ1/4"ワンタッチ管継手-
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868892SYJ7220-1LZE-012位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868901SYJ7220-1MD-C62位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868917SYJ7220-2D-012位置ダブルソレノイド5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868926SYJ7220-2DZ-C82位置ダブルソレノイド5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Φ8ワンタッチ管継手-
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868935SYJ7220-2DZE-012位置ダブルソレノイド5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868944SYJ7220-2G-01N2位置ダブルソレノイド5AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmNPT1/8NPT
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868953SYJ7220-2G-01T2位置ダブルソレノイド5AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmNPTF1/8NPTF
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868962SYJ7220-2G-C82位置ダブルソレノイド5AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手-
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868971SYJ7220-2H-012位置ダブルソレノイド5AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868987SYJ7220-2LO-012位置ダブルソレノイド5AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56868996SYJ7220-2LOZ-012位置ダブルソレノイド5AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869005SYJ7220-2M-C62位置ダブルソレノイド5AC200(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869014SYJ7220-2MZ-C62位置ダブルソレノイド5AC200(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869023SYJ7220-3DZ-012位置ダブルソレノイド5AC110/115(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869032SYJ7220-3MD-012位置ダブルソレノイド5AC110/115(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869041SYJ7220-5DE-012位置ダブルソレノイド5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869057SYJ7220-5DS-C62位置ダブルソレノイド5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手-
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869066SYJ7220-5HS-C82位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ600mmΦ8ワンタッチ管継手-
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869075SYJ7220-5LN-01F2位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線なしG1/8G
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869084SYJ7220-5LO-C62位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869093SYJ7220-5LOZD-01-Q2位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869102SYJ7220-5LOZE-C82位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ8ワンタッチ管継手-
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869111SYJ7220-5LPZ-C82位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手-
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869127SYJ7220-5LR-C82位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手-
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869136SYJ7220-5LS-C62位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869145SYJ7220-5LUE-012位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869154SYJ7220-5LZ-01F2位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmG1/8G
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869163SYJ7220-5MOU-012位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869172SYJ7220T-5LOZ-012位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869181SYJ7220T-5MOZ-C62位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869197SYJ7220T-5MOZ-C82位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしΦ8ワンタッチ管継手-
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869206SYJ7220T-5MZ-C62位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869215SYJ7220T-5MZD-C82位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手-
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869224SYJ722-1D-01ノーマルオープン3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869233SYJ722-1G-01Fノーマルオープン3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmG1/8G
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869242SYJ722-1H-01ノーマルオープン3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869251SYJ722-1H-01-Fノーマルオープン3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869267SYJ722-1HZ-01ノーマルオープン3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869276SYJ722-2DZ-01ノーマルオープン3AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869285SYJ722-2HZ-01-Fノーマルオープン3AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869294SYJ722-2M-01-Fノーマルオープン3AC200(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869303SYJ7223-1GZ-C62位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869312SYJ7223-5DO-01F-Q2位置ダブルソレノイド5DC24DIN形ターミナル:コネクタなしG1/8G
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56869321SYJ7223-5DZ-C62位置ダブルソレノイド5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手-
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869337SYJ7223-5GE-C82位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手-
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56869346SYJ7223-5HU-012位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする