曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56870843SYJ7320-1D-01FAC100(50/60Hz)GG1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870852SYJ7320-1LZ-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870861SYJ7320-1ME-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870877SYJ7320-1MOZE-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870886SYJ7320-1MZE-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870895SYJ7320-2DZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870904SYJ7320-2GZ-C6AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870913SYJ7320-2HZD-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870922SYJ7320-2ME-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870931SYJ7320-2MZE-C6AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870947SYJ7320-3LZE-C8AC110/115(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870956SYJ7320-5D-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870965SYJ7320-5DZ-C8NDC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870974SYJ7320-5GS-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870983SYJ7320-5GZ-01-QDC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56870992SYJ7320-5HE-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871001SYJ7320-5HZE-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871017SYJ7320-5LNZE-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871026SYJ7320-5LO-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871035SYJ7320-5LOU-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871044SYJ7320-5LOU-01FDC24GG1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871053SYJ7320-5LOU-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871062SYJ7320-5LOZE-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871071SYJ7320-5LUD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871087SYJ7320-5LZ-C8NDC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871096SYJ7320-5ME-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871105SYJ7320-5MO-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871114SYJ7320-5MZ-01FDC24GG1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871123SYJ7320-5MZ-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871132SYJ7320-5MZD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871141SYJ7320-5MZ-N7DC24-Φ1/4"ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871157SYJ7320-5YS-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871166SYJ7320-6M-C6DC12-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871175SYJ7320-6M-C8DC12-Φ8ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871184SYJ7320-SME-01DC5RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871193SYJ7320-SMZE-01DC5RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871202SYJ7320T-5LZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871211SYJ7320T-5MZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871227SYJ7323-1HZ-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871236SYJ7323-1M-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871245SYJ7323-3MZD-C6AC110/115(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871254SYJ7323-5DZ-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871263SYJ7323-5GS-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871272SYJ7323-5LUE-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871281SYJ7340-1DZD-QAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871297SYJ7340-1G-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871306SYJ7340-1GZAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871315SYJ7340-1HZAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871324SYJ7340-1LZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56871333SYJ7340-1M-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする