曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ - SMC

・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。
・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。

リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56876933SZ3B60-5M-C6
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする