曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56909964VF1120-1D1-M5-FDIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8AC100(50/60Hz)M
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56909973VF1120-1DD1-01-FDIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56909982VF1120-1DO1-01DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56909991VF1120-1DO1-01-FDIN形ターミナル:コネクタなしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910007VF1120-1DZ1-M5DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8AC100(50/60Hz)M
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910016VF1120-1DZ1-M5-FDIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8AC100(50/60Hz)M
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910025VF1120-1DZD1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910034VF1120-1G1-01Nグロメット:リード線長さ300mmNPT1/8AC100(50/60Hz)NPT
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910043VF1120-1GD1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910052VF1120-1GD1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910061VF1120-1GE1-01Fグロメット:リード線長さ300mmG1/8AC100(50/60Hz)G
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910077VF1120-1GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910086VF1120-1GZ1-01Fグロメット:リード線長さ300mmG1/8AC100(50/60Hz)G
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910095VF1120-1GZ1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910104VF1120-1GZ1-M5-Fグロメット:リード線長さ300mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910113VF1120-1GZD1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910122VF1120-1GZD1-01-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910131VF1120-1H1-01Fグロメット:リード線長さ600mmG1/8AC100(50/60Hz)G
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910147VF1120-1H1-01-Fグロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910156VF1120-1H1-M5グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910165VF1120-1H1-M5-Fグロメット:リード線長さ600mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910174VF1120-1L1-01Fグロメット:リード線長さ600mmG1/8AC100(50/60Hz)G
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910183VF1120-1LD1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910192VF1120-1LOZE1-01-FL形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910201VF1120-1LZ1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910217VF1120-1LZ1-M5-Fグロメット:リード線長さ600mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910226VF1120-1LZD1-01-Fグロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910235VF1120-1LZE1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910244VF1120-1M1-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8AC100(50/60Hz)M
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910253VF1120-1MOZE1-01M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910262VF1120-1MOZE1-01-FM形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910271VF1120-1MZ1-01-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910287VF1120-1MZD1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910296VF1120-1MZE1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910305VF1120-1T1-M5コンジットターミナルM5×0.8AC100(50/60Hz)M
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910314VF1120-1TE1-01コンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910323VF1120-1TZ1-M5コンジットターミナルM5×0.8AC100(50/60Hz)M
10,620
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910332VF1120-1TZD1-01コンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,620
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910341VF1120-1Y1-01DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910357VF1120-2D1-01F-FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/8AC200(50/60Hz)G
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910366VF1120-2D1-01-X500DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910375VF1120-2DE1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910384VF1120-2DZ1-M5-FDIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8AC200(50/60Hz)M
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910393VF1120-2G1-01Fグロメット:リード線長さ300mmG1/8AC200(50/60Hz)G
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910402VF1120-2G1-01Nグロメット:リード線長さ300mmNPT1/8AC200(50/60Hz)NPT
9,350
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910411VF1120-2G1-01-X500グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,350
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910427VF1120-2GD1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910436VF1120-2GZ1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8AC200(50/60Hz)M
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910445VF1120-2GZE1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56910454VF1120-2GZE1-01-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする