5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56912161VF1130-1D1-M5DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8AC100(50/60Hz)M
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912177VF1130-1DZ1-01FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/8AC100(50/60Hz)G
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912186VF1130-1DZ1-M5DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8AC100(50/60Hz)M
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912195VF1130-1GD1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912204VF1130-1GZ1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912213VF1130-1HZ1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912222VF1130-1LZ1-M5グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912231VF1130-1MN1-01M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912247VF1130-1MZ1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912256VF1130-1MZ1-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8AC100(50/60Hz)M
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912265VF1130-1MZD1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912274VF1130-1T1-M5コンジットターミナルM5×0.8AC100(50/60Hz)M
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912283VF1130-2DZE1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912292VF1130-2GD1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912301VF1130-2GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56912317VF1130-2GZE1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912326VF1130-2H1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912335VF1130-2HZ1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912344VF1130-2LO1-01L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912353VF1130-2M1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912362VF1130-2M1-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8AC200(50/60Hz)M
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912371VF1130-2ME1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912387VF1130-2TZD1-01コンジットターミナルRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912396VF1130-3G1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC110/115(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912405VF1130-3H1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC110/115(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912414VF1130-4DZE1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC220/230(50/60Hz)Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912423VF1130-4G1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC220/230(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912432VF1130-4G1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8AC220/230(50/60Hz)M
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912441VF1130-4GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC220/230(50/60Hz)Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912457VF1130-4L1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC220/230(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912466VF1130-4TZ1-01コンジットターミナルRc1/8AC220/230(50/60Hz)Rc
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912475VF1130-5D1-01FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/8DC24G
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912484VF1130-5DOS1-01DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/8DC24Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912493VF1130-5DS1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8DC24Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912502VF1130-5DUD1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8DC24Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912511VF1130-5DUE1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8DC24Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912527VF1130-5DZ1-M5DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8DC24M
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912536VF1130-5DZE1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8DC24Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912545VF1130-5GD1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912554VF1130-5GE1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912563VF1130-5GR1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912572VF1130-5GS1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8DC24M
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912581VF1130-5GSE1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912597VF1130-5GZD1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8DC24M
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912606VF1130-5HZD1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912615VF1130-5LD1-M5グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8DC24M
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912624VF1130-5LE1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912633VF1130-5LN1-01L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8DC24Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912642VF1130-5LU1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56912651VF1130-5LZ1-M5グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8DC24M
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする