5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56914137VF1230-1DO1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914146VF1230-1DZ1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914155VF1230-1DZE1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914164VF1230-1G1-M5M5×0.8AC100(50/60Hz)M
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914173VF1230-1T1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914182VF1230-1TZ1-M5M5×0.8AC100(50/60Hz)M
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914191VF1230-2DE1-01Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914207VF1230-2GZ1-01Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914216VF1230-2H1-01Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914225VF1230-5DO1-01Rc1/8DC24Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914234VF1230-5DOS1-01Rc1/8DC24Rc
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914243VF1230-5DS1-01Rc1/8DC24Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914252VF1230-5GE1-01Rc1/8DC24Rc
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914261VF1230-5GS1-01Rc1/8DC24Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914277VF1230-5GU1-01Rc1/8DC24Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914286VF1230-5GZ1-01Rc1/8DC24Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914295VF1230-5HUE1-01Rc1/8DC24Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914304VF1230-5L1-01Rc1/8DC24Rc
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914313VF1230-5LZ1-01Rc1/8DC24Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914322VF1230-5LZ1-M5M5×0.8DC24M
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914331VF1230-5MZ1-01Rc1/8DC24Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914347VF1230-5T1-01Rc1/8DC24Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914356VF1230-5TU1-01Rc1/8DC24Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914365VF1230K-1D1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914374VF1230K-1GZ1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914383VF1230K-1T1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914392VF1230K-1TZE1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914401VF1230K-5DU1-01Rc1/8DC24Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914417VF1230K-5G1-01Rc1/8DC24Rc
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914426VF1230K-5GE1-01Rc1/8DC24Rc
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914435VF1230K-5H1-01Rc1/8DC24Rc
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914444VF1230K-5M1-01Rc1/8DC24Rc
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914453VF1230K-5MZ1-01Rc1/8DC24Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914462VF1230K-5TZ1-01Rc1/8DC24Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914471VF1230K-5TZE1-01Rc1/8DC24Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914487VF1230T-5DZ1-01Rc1/8DC24Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914496VF1230T-5LOZ1-01Rc1/8DC24Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914505VF1230T-5LZ1-01Rc1/8DC24Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914514VF1233-1DZ1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914523VF1233-1T1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914532VF1233-2D1-01Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914541VF1233-2DZ1-01Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914557VF1233-5DZ1-01Rc1/8DC24Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914566VF1233-5LOZ1-01Rc1/8DC24Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914575VF1233-5ME1-M5M5×0.8DC24M
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914584VF1233T-5LOZ1-01Rc1/8DC24Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56914593VF1233T-5MOZ1-01Rc1/8DC24Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする