5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56921557VF3130T-5DZ1-02-FDIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4DC24Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56921566VF3130T-5DZE1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4DC24Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921575VF3130T-5DZE1-02FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/4DC24G
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921584VF3130T-5GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921593VF3130T-5GZ1-02-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921602VF3130T-5GZE1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921611VF3130T-5HZ1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921627VF3130T-5HZ1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4DC24Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921636VF3130T-5HZE1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4DC24Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921645VF3130T-5LNZ1-02L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4DC24Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921654VF3130T-5LZ1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921663VF3130T-5LZ1-02-Fグロメット:リード線長さ600mmRc1/4DC24Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921672VF3130T-5LZE1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921681VF3130T-5LZE1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4DC24Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921697VF3130T-5MZ1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4DC24Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921706VF3130T-5TZ1-01コンジットターミナルRc1/8DC24Rc
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921715VF3130T-5TZ1-02コンジットターミナルRc1/4DC24Rc
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921724VF3130T-5TZD1-02コンジットターミナルRc1/4DC24Rc
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921733VF3130T-5YZ1-01FDIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付G1/8DC24G
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921742VF3130T-5YZD1-01-FDIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付Rc1/8DC24Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921751VF3130T-6LZ1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC12Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする