曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56921767VF3130Y-1D1-02DIN形ターミナル:コネクタ付AC100(50/60Hz)
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56921776VF3130Y-1G1-02グロメット:リード線長さ300mmAC100(50/60Hz)
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56921785VF3130Y-2DZ1-02DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付AC200(50/60Hz)
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56921794VF3130Y-5G1-02グロメット:リード線長さ300mmDC24
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする