曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56926213VF3230-1D1-01FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/8AC100(50/60Hz)G
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926222VF3230-1DD1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926231VF3230-1DZD1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926247VF3230-1G1-01Fグロメット:リード線長さ300mmG1/8AC100(50/60Hz)G
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926256VF3230-1G1-02Fグロメット:リード線長さ300mmG1/4AC100(50/60Hz)G
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56926265VF3230-1G1-02-X500グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56926274VF3230-1GD1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926283VF3230-1GD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926292VF3230-1GZD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926301VF3230-1H1-02Fグロメット:リード線長さ600mmG1/4AC100(50/60Hz)G
15,620
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926317VF3230-1HZ1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926326VF3230-1HZ1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926335VF3230-1L1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926344VF3230-1LE1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926353VF3230-1LN1-02L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926362VF3230-1LO1-01L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926371VF3230-1LO1-02L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926387VF3230-1LOZ1-02L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926396VF3230-1LZD1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926405VF3230-1M1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926414VF3230-1MN1-02M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926423VF3230-1MNZ1-02M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926432VF3230-1MOZ1-01M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926441VF3230-1MOZ1-02M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926457VF3230-1MZD1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926466VF3230-1TD1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926475VF3230-1TZ1-01FコンジットターミナルG1/8AC100(50/60Hz)G
17,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926484VF3230-1TZ1-02-X500コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926493VF3230-1TZD1-01コンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926502VF3230-1Y1-01DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926511VF3230-1Y1-02DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926527VF3230-2D1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926536VF3230-2DD1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926545VF3230-2DZ1-02FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/4AC200(50/60Hz)G
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56926554VF3230-2G1-02Fグロメット:リード線長さ300mmG1/4AC200(50/60Hz)G
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56926563VF3230-2GD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926572VF3230-2GZ1-01Nグロメット:リード線長さ300mmNPT1/8AC200(50/60Hz)NPT
16,170
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926581VF3230-2GZ1-02Fグロメット:リード線長さ300mmG1/4AC200(50/60Hz)G
16,170
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926597VF3230-2HZ1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926606VF3230-2HZ1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926615VF3230-2L1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926624VF3230-2LD1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926633VF3230-2LN1-02L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926642VF3230-2LZ1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926651VF3230-2LZE1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926667VF3230-2M1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926676VF3230-2MZ1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926685VF3230-2MZ1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926694VF3230-2TE1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56926703VF3230-2TZ1-01コンジットターミナルRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする