曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
179件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56931077VF3330-1D1-01FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/8AC100(50/60Hz)G
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931086VF3330-1DO1-02DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931095VF3330-1DZ1-02FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/4AC100(50/60Hz)G
25,300
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931104VF3330-1G1-01Nグロメット:リード線長さ300mmNPT1/8AC100(50/60Hz)NPT
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931113VF3330-1G1-02Fグロメット:リード線長さ300mmG1/4AC100(50/60Hz)G
22,440
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931122VF3330-1GD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931131VF3330-1GE1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931147VF3330-1GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931156VF3330-1H1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931165VF3330-1HZ1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
24,090
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931174VF3330-1L1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931183VF3330-1L1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931192VF3330-1LE1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931201VF3330-1LOZ1-02L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
23,870
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931217VF3330-1LZE1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
24,090
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931226VF3330-1M1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931235VF3330-1M1-02TM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)NPTF1/4AC100(50/60Hz)NPTF
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931244VF3330-1MN1-01M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
22,770
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931253VF3330-1MN1-02M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
22,770
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931262VF3330-1TD1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
23,870
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931271VF3330-1TZD1-01FコンジットターミナルG1/8AC100(50/60Hz)G
24,970
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931287VF3330-1TZE1-01コンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
24,970
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931296VF3330-1YO1-02DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタなしRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931305VF3330-2D1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931314VF3330-2D1-01FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/8AC200(50/60Hz)G
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931323VF3330-2DE1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931332VF3330-2DO1-02DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931341VF3330-2DZ1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
25,300
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931357VF3330-2DZ1-02FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/4AC200(50/60Hz)G
25,300
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931366VF3330-2G1-02-X500グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931375VF3330-2GD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931384VF3330-2HZ1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
24,090
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931393VF3330-2LN1-02L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
22,770
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931402VF3330-2LZ1-01Fグロメット:リード線長さ600mmG1/8AC200(50/60Hz)G
24,090
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931411VF3330-2M1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931427VF3330-2ME1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931436VF3330-2MO1-02M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
22,770
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931445VF3330-2MZ1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
24,090
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931454VF3330-2MZ1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
24,090
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931463VF3330-2TZ1-01コンジットターミナルRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
24,970
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931472VF3330-2TZ1-02FコンジットターミナルG1/4AC200(50/60Hz)G
24,970
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931481VF3330-2TZE1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
24,970
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931497VF3330-2Y1-02DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931506VF3330-3DZ1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC110/115(50/60Hz)Rc
25,300
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931515VF3330-3G1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC110/115(50/60Hz)Rc
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931524VF3330-3G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC110/115(50/60Hz)Rc
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56931533VF3330-3GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC110/115(50/60Hz)Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931542VF3330-3T1-02コンジットターミナルRc1/4AC110/115(50/60Hz)Rc
23,870
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931551VF3330-3TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC110/115(50/60Hz)Rc
24,970
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56931567VF3330-4DD1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする