曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56940615VF5144-1D1-04FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/2AC100(50/60Hz)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940624VF5144-1DD1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940633VF5144-1DZD1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940642VF5144-1DZD1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940651VF5144-1DZE1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940667VF5144-1DZE1-04DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/2AC100(50/60Hz)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940676VF5144-1DZE1-04NDIN形ターミナル:コネクタ付NPT1/2AC100(50/60Hz)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940685VF5144-1GE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940694VF5144-1GE1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940703VF5144-1GZ1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940712VF5144-1GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940721VF5144-1GZE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940737VF5144-1HD1グロメット:リード線長さ600mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940746VF5144-1HZ1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940755VF5144-1LZ1L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940764VF5144-1LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940773VF5144-1LZ1-03L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8AC100(50/60Hz)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940782VF5144-1LZE1L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940791VF5144-1T1コンジットターミナルサブプレートなしAC100(50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940807VF5144-1TZE1コンジットターミナルサブプレートなしAC100(50/60Hz)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940816VF5144-1TZE1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940825VF5144-2DD1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940834VF5144-2DD1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940843VF5144-2DE1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC200(50/60Hz)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940852VF5144-2DE1-04DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/2AC200(50/60Hz)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940861VF5144-2DO1DIN形ターミナル:コネクタなしサブプレートなしAC200(50/60Hz)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940877VF5144-2DO1-02DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4AC200(50/60Hz)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940886VF5144-2DO1-03DIN形ターミナル:コネクタなしRc3/8AC200(50/60Hz)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940895VF5144-2DZE1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940904VF5144-2DZE1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940913VF5144-2DZE1-04DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/2AC200(50/60Hz)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940922VF5144-2GD1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940931VF5144-2GD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940947VF5144-2GD1-04グロメット:リード線長さ300mmRc1/2AC200(50/60Hz)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940956VF5144-2GE1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940965VF5144-2GE1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940974VF5144-2GZ1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940983VF5144-2GZ1-04グロメット:リード線長さ300mmRc1/2AC200(50/60Hz)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56940992VF5144-2GZD1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56941001VF5144-2GZD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56941017VF5144-2GZD1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56941026VF5144-2GZD1-04グロメット:リード線長さ300mmRc1/2AC200(50/60Hz)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56941035VF5144-2GZE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56941044VF5144-2GZE1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56941053VF5144-2H1グロメット:リード線長さ600mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56941062VF5144-2H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC200(50/60Hz)
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56941071VF5144-2HZ1グロメット:リード線長さ600mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56941087VF5144-2HZ1-03グロメット:リード線長さ600mmRc3/8AC200(50/60Hz)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56941096VF5144-2HZE1-04グロメット:リード線長さ600mmRc1/2AC200(50/60Hz)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56941105VF5144-2LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする