5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56944876VF5244-1DE1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56944885VF5244-1DE1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56944894VF5244-1DZD1-04DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/2AC100(50/60Hz)
21,840
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56944903VF5244-1DZE1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
19,690
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56944912VF5244-1DZE1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
21,840
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56944921VF5244-1DZE1-04DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/2AC100(50/60Hz)
21,840
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56944937VF5244-1G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56944946VF5244-1G1-03Fグロメット:リード線長さ300mmG3/8AC100(50/60Hz)
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56944955VF5244-1GE1-04グロメット:リード線長さ300mmRc1/2AC100(50/60Hz)
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56944964VF5244-1GZ1-04グロメット:リード線長さ300mmRc1/2AC100(50/60Hz)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56944973VF5244-1GZE1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56944982VF5244-1H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)
19,530
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56944991VF5244-1HZE1-03グロメット:リード線長さ600mmRc3/8AC100(50/60Hz)
20,630
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945007VF5244-1MZD1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)
20,630
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945016VF5244-1MZD1-03M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8AC100(50/60Hz)
20,630
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945025VF5244-1TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
21,510
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945034VF5244-1TZE1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)
21,510
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945043VF5244-2D1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945052VF5244-2DD1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945061VF5244-2DE1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC200(50/60Hz)
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945077VF5244-2DO1DIN形ターミナル:コネクタなしサブプレートなしAC200(50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945086VF5244-2DZ1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
21,840
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945095VF5244-2DZD1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC200(50/60Hz)
19,690
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945104VF5244-2DZE1-04DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/2AC200(50/60Hz)
21,840
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945113VF5244-2GD1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945122VF5244-2GD1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945131VF5244-2GE1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945147VF5244-2GZ1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945156VF5244-2GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945165VF5244-2H1グロメット:リード線長さ600mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
17,380
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945174VF5244-2H1-03グロメット:リード線長さ600mmRc3/8AC200(50/60Hz)
19,530
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945183VF5244-2M1-04M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/2AC200(50/60Hz)
19,530
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945192VF5244-2T1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945201VF5244-2T1-03コンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945217VF5244-2TE1コンジットターミナルサブプレートなしAC200(50/60Hz)
18,260
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945226VF5244-2TE1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945235VF5244-2TE1-03コンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945244VF5244-2TZ1コンジットターミナルサブプレートなしAC200(50/60Hz)
19,360
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945253VF5244-2TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
21,510
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945262VF5244-2TZD1コンジットターミナルサブプレートなしAC200(50/60Hz)
19,360
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945271VF5244-2TZD1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
21,510
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945287VF5244-2TZD1-03コンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)
21,510
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945296VF5244-3D1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC110/115(50/60Hz)
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945305VF5244-3DE1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC110/115(50/60Hz)
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945314VF5244-3DZ1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC110/115(50/60Hz)
21,840
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945323VF5244-3DZ1-04DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/2AC110/115(50/60Hz)
21,840
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945332VF5244-3G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC110/115(50/60Hz)
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945341VF5244-3TZ1コンジットターミナルサブプレートなしAC110/115(50/60Hz)
19,360
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945357VF5244-3TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC110/115(50/60Hz)
21,510
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56945366VF5244-3TZ1-03コンジットターミナルRc3/8AC110/115(50/60Hz)
21,510
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする