5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56949496VF5420-1DD1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949505VF5420-1DE1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949514VF5420-1DO1-03DIN形ターミナル:コネクタなしRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949523VF5420-1DZD1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949532VF5420-1DZE1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949541VF5420-1DZE1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949557VF5420-1G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949566VF5420-1H1-03グロメット:リード線長さ600mmRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949575VF5420-1T1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949584VF5420-1T1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949593VF5420-1TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949602VF5420-2D1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949611VF5420-2DZ1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949627VF5420-2DZE1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949636VF5420-2GD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949645VF5420-2GD1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949654VF5420-2GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949663VF5420-2MZ1-03M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949672VF5420-2TE1-03コンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949681VF5420-3TZ1-03コンジットターミナルRc3/8AC110/115(50/60Hz)Rc
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949697VF5420-4D1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949706VF5420-4D1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC220/230(50/60Hz)Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949715VF5420-4DZ1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949724VF5420-4DZ1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC220/230(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949733VF5420-4G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949742VF5420-4GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949751VF5420-4GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC220/230(50/60Hz)Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949767VF5420-4TZ1-03-X500コンジットターミナルRc3/8AC220/230(50/60Hz)Rc
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949776VF5420-4TZD1-02コンジットターミナルRc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949785VF5420-4TZE1-02コンジットターミナルRc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949794VF5420-5D1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4DC24Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949803VF5420-5D1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8DC24Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949812VF5420-5D1-03FDIN形ターミナル:コネクタ付G3/8DC24G
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949821VF5420-5DD1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8DC24Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949837VF5420-5DE1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8DC24Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949846VF5420-5DO1-03FDIN形ターミナル:コネクタなしG3/8DC24G
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949855VF5420-5DOD1-02DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4DC24Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949864VF5420-5DZD1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4DC24Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949873VF5420-5DZD1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8DC24Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56949882VF5420-5DZE1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8DC24Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949891VF5420-5G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949907VF5420-5GS1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949916VF5420-5GSD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949925VF5420-5GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949934VF5420-5GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8DC24Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949943VF5420-5L1-03L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8DC24Rc
24,860
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
56949952VF5420-5LOU1-03L形プラグコネクタ:コネクタなしRc3/8DC24Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949961VF5420-5T1-02コンジットターミナルRc1/4DC24Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949977VF5420-5T1-03コンジットターミナルRc3/8DC24Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56949986VF5420-5TU1-03コンジットターミナルRc3/8DC24Rc
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする