曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56953251VFR2100-2FZ-02-QAC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
14,470
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953267VFR2100-2FZ-QAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953276VFR2100-3FC-02AC110~120(50/60Hz)プラグインRc1/4
13,260
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953285VFR2100-3FZ-01NAC110~120(50/60Hz)プラグインNPT1/8
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953294VFR2100-5F-01NDC24プラグインNPT1/8
13,260
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953303VFR2100-5F-02NDC24プラグインNPT1/4
13,260
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953312VFR2100-5F-QDC24プラグインサブプレートなし
10,340
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953321VFR2100-5FZA-B01DC24プラグインサブプレートなし
15,020
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953337VFR2100-5FZA-B02DC24プラグインサブプレートなし
15,020
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953346VFR2100-6FZ-01DC12プラグインRc1/8
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953355VFR2100-7FZAC240(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953364VFR2100-7FZCAC240(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953373VFR2100R-1FZAAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
11,830
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953382VFR2100R-1FZA-02AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953391VFR2100R-2F-01AC200(50/60Hz)プラグインRc1/8
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953407VFR2100R-4FZCAC220(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
11,830
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953416VFR2110-1EA-01AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/8
12,050
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953425VFR2110-1EA-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
12,050
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953434VFR2110-1GAAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953443VFR2110-1GA-01AC100(50/60Hz)グロメットRc1/8
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953452VFR2110-1GA-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953461VFR2110-1LZC-01AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタRc1/8
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953477VFR2110-1MOZCAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタサブプレートなし
10,670
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953486VFR2110-1MOZC-01AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタRc1/8
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953495VFR2110-1MZC-01AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタRc1/8
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953504VFR2110-2DZ-01FAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルG1/8
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953513VFR2110-2DZ-B02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953522VFR2110-2GA-01AC200(50/60Hz)グロメットRc1/8
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953531VFR2110-2GSAAC200(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
10,510
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953547VFR2110-2GSA-02AC200(50/60Hz)グロメットRc1/4
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953556VFR2110-2TBAC200(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
10,670
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953565VFR2110-2TC-01AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/8
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953574VFR2110-2TZC-01AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/8
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953583VFR2110-3D-02NAC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルNPT1/4
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953592VFR2110-3DZ-02NAC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルNPT1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953601VFR2110-3DZB-01AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/8
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953617VFR2110-4DCAC220(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953626VFR2110-4GSAC220(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
10,510
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953635VFR2110-4GS-02AC220(50/60Hz)グロメットRc1/4
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953644VFR2110-5D-01-QDC24DIN形ターミナルRc1/8
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953653VFR2110-5D-02-QDC24DIN形ターミナルRc1/4
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953662VFR2110-5D-B01DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953671VFR2110-5DC-01DC24DIN形ターミナルRc1/8
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953687VFR2110-5D-QDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953696VFR2110-5DZ-01-QDC24DIN形ターミナルRc1/8
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953705VFR2110-5DZ-B01DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953714VFR2110-5EADC24グロメットターミナルサブプレートなし
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953723VFR2110-5EB-01DC24グロメットターミナルRc1/8
12,050
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953732VFR2110-5GA-02FDC24グロメットG1/4
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953741VFR2110-5GSBDC24グロメットサブプレートなし
10,510
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする