5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56961825VFR4500-2FAC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961834VFR4500-3FAC110~120(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961843VFR4500-4FZCAC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961852VFR4500-5FADC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961861VFR4500-5FZ-03NDC24プラグインコンジットタイプNPT3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961877VFR4510-1DZCAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961886VFR4510-1DZC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961895VFR4510-2DZCAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961904VFR4510-4DZC-03AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961913VFR4510-4DZC-04AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961922VFR4510-5DC-B03DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
24,530
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961931VFR4510-5DZ-03-QDC24DIN形ターミナルRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961947VFR4510-5DZ-04NDC24DIN形ターミナルNPT1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961956VFR4510-5DZ-04-QDC24DIN形ターミナルRc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961965VFR4510-5DZCDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961974VFR4510-5DZC-B04DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
26,680
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961983VFR4510R-5EZ-04DC24グロメットターミナルRc1/2
25,850
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961992VFR4511-1EZ-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962001VFR4540-1DZA-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962017VFR4540-1EA-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
22,170
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962026VFR4540-1EZA-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962035VFR4540-1GSAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962044VFR4540-1GS-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962053VFR4540-1GS-04AC100(50/60Hz)グロメットRc1/2
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962062VFR4540-1GSBAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962071VFR4540-1TZ-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
23,380
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962087VFR4540-3DZ-04AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962096VFR4540-5D-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962105VFR4540-5DZ-03FDC24DIN形ターミナルG3/8
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962114VFR4540-5DZA-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962123VFR4540-5E-04DC24グロメットターミナルRc1/2
22,170
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962132VFR4540-5EZ-03DC24グロメットターミナルRc3/8
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962141VFR4540-5EZADC24グロメットターミナルサブプレートなし
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962157VFR4540-5EZA-04DC24グロメットターミナルRc1/2
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962166VFR4540-5T-03DC24コンジットターミナルRc3/8
22,390
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962175VFR4540-5TZ-03DC24コンジットターミナルRc3/8
23,380
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56962184VFR4540-5YZ-04DC24DIN形ターミナルRc1/2
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962193VFR4540-6EZA-04DC12グロメットターミナルRc1/2
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56962202VFR4540R-5DZDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
22,940
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする