5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56966497VFR6300-1FAC100(50/60Hz)サブプレートなし
42,740
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966506VFR6300-1F-06AC100(50/60Hz)Rc3/4
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966515VFR6300-1F-10AC100(50/60Hz)Rc1
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966524VFR6300-1FZAC100(50/60Hz)サブプレートなし
44,880
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966533VFR6300-1FZ-06AC100(50/60Hz)Rc3/4
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966542VFR6300-1FZ-10AC100(50/60Hz)Rc1
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966551VFR6300-2F-06AC200(50/60Hz)Rc3/4
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966567VFR6300-2FZAC200(50/60Hz)サブプレートなし
44,880
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966576VFR6300-2FZ-06AC200(50/60Hz)Rc3/4
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966585VFR6300-2FZ-10AC200(50/60Hz)Rc1
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966594VFR6300-3F-10AC110~120(50/60Hz)Rc1
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966603VFR6300-3FZ-10AC110~120(50/60Hz)Rc1
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966612VFR6300-4F-10AC220(50/60Hz)Rc1
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966621VFR6300-4FZAC220(50/60Hz)サブプレートなし
44,880
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966637VFR6300-4FZ-06AC220(50/60Hz)Rc3/4
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966646VFR6300-4FZ-10AC220(50/60Hz)Rc1
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966655VFR6300-5FDC24サブプレートなし
42,740
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966664VFR6300-5F-06DC24Rc3/4
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966673VFR6300-5F-10DC24Rc1
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966682VFR6300-5FZDC24サブプレートなし
44,880
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966691VFR6300-5FZ-06DC24Rc3/4
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966707VFR6300-5FZ-06-QDC24Rc3/4
51,980
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966716VFR6300-5FZ-10DC24Rc1
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966725VFR6300-5FZ-10NDC24NPT1
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966734VFR6300-5FZ-10N-QDC24NPT1
51,980
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966743VFR6301-1FAC100(50/60Hz)サブプレートなし
45,160
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966752VFR6310-1DAC100(50/60Hz)サブプレートなし
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966761VFR6310-1D-06AC100(50/60Hz)Rc3/4
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966777VFR6310-1D-10AC100(50/60Hz)Rc1
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966786VFR6310-1DZAC100(50/60Hz)サブプレートなし
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966795VFR6310-1DZ-06AC100(50/60Hz)Rc3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966804VFR6310-1DZ-10AC100(50/60Hz)Rc1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966813VFR6310-1EAC100(50/60Hz)サブプレートなし
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966822VFR6310-1E-06AC100(50/60Hz)Rc3/4
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966831VFR6310-1E-10AC100(50/60Hz)Rc1
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966847VFR6310-1EZAC100(50/60Hz)サブプレートなし
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966856VFR6310-1EZ-06AC100(50/60Hz)Rc3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966865VFR6310-2DAC200(50/60Hz)サブプレートなし
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966874VFR6310-2D-06AC200(50/60Hz)Rc3/4
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966883VFR6310-2D-10AC200(50/60Hz)Rc1
56,270
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966892VFR6310-2DZAC200(50/60Hz)サブプレートなし
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966901VFR6310-2DZ-06AC200(50/60Hz)Rc3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966917VFR6310-2DZ-10AC200(50/60Hz)Rc1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966926VFR6310-2EAC200(50/60Hz)サブプレートなし
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966935VFR6310-2E-06AC200(50/60Hz)Rc3/4
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966944VFR6310-2E-10AC200(50/60Hz)Rc1
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966953VFR6310-3DAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966962VFR6310-3D-06AC110~120(50/60Hz)Rc3/4
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966971VFR6310-3D-10AC110~120(50/60Hz)Rc1
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56966987VFR6310-3DZAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする