曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタポート数5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56978056VFS5500-1FA-035AC100(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルRc3/8
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978065VFS5500-1FZC5AC100(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978074VFS5500-5FZC5DC24プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978083VFS5510-2D-035AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978092VFS5510-2DZ-035AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978101VFS5510-2E5AC200(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978117VFS5510-3DZ5AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978126VFS5510-3DZC-065AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/4
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978135VFS5510-4DZ-035AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978144VFS5510-4E-035AC220(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978153VFS5510R-5DZ5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする