曜日別特売

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40 - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57003983VNB401A-F25AG
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57003992VNB402AL-25ARc
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004001VNB402AL-25A-BRc
14,250
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004017VNB402BL-25ARc
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004026VNB403A-F25AG
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004035VNB404A-N25ANPT
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57004044VNB404AS-F25AG
46,640
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004053VNB404BL-25ARc
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004062VNB404BL-N25ANPT
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004071VNB404B-N25ANPT
18,590
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004087VNB404BS-N25ANPT
47,740
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004096VNB404CS-F25AG
46,920
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004105VNB404CS-N25ANPT
46,920
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする