流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc内容量1個
全51種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57005252VNB511A-32A-2DZ1 1/4AC200(50/60Hz)
33,720
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005295VNB511A-32A-5DZ-Q1 1/4DC24
34,050
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005322VNB511AL-32A-1G1 1/4AC100(50/60Hz)
30,310
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005331VNB511AS-32A-1D1 1/4AC100(50/60Hz)
56,600
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005347VNB511AS-32A-1G1 1/4AC100(50/60Hz)
55,110
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005356VNB511AS-32A-5DZ1 1/4DC24
57,150
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005374VNB511AV-32A-1G1 1/4AC100(50/60Hz)
33,170
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005392VNB511B-32A-1GS1 1/4AC100(50/60Hz)
34,430
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005401VNB511B-32A-5DZ1 1/4DC24
35,590
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005444VNB511B-32F-5G1 1/4B 相フランジDC24
43,340
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005453VNB511BS-32A-5D1 1/4DC24
58,470
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005462VNB511C-32A-1D1 1/4AC100(50/60Hz)
33,500
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005496VNB512A-32F-1D1 1/4B 相フランジAC100(50/60Hz)
42,960
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005505VNB512A-32F-1G1 1/4B 相フランジAC100(50/60Hz)
41,470
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005514VNB512A-32F-5D1 1/4B 相フランジDC24
42,960
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005541VNB512BS-32A-5DZ-Q1 1/4DC24
59,350
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005566VNB514A-32A-1DZ1 1/4AC100(50/60Hz)
37,290
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005593VNB514A-32A-2D1 1/4AC200(50/60Hz)
36,740
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005602VNB514A-32A-2G1 1/4AC200(50/60Hz)
35,260
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005627VNB514A-32A-5DZ1 1/4DC24
37,290
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005645VNB514A-32A-5G1 1/4DC24
35,260
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005672VNB514AS-32A-1GS1 1/4AC100(50/60Hz)
85,640
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005697VNB514B-32A-2D1 1/4AC200(50/60Hz)
38,610
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005234VNB511A-32A-1DZ-X2001 1/4AC100(50/60Hz)
30,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005243VNB511A-32A-1TS1 1/4AC100(50/60Hz)
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005304VNB511A-32A-5DZ-X2001 1/4DC24
30,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005313VNB511A-32F-5DL1 1/4B 相フランジDC24
40,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005365VNB511AS-32A-5DZ-X2001 1/4DC24
51,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005383VNB511B-32A-1DZ-X2001 1/4AC100(50/60Hz)
32,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005417VNB511B-32A-5DZ-X2001 1/4DC24
32,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005487VNB512A-32A-1C1 1/4AC100(50/60Hz)
28,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005532VNB512B-32F-1T1 1/4B 相フランジAC100(50/60Hz)
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005575VNB514A-32A-1DZ-X2001 1/4AC100(50/60Hz)
33,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005584VNB514A-32A-1TS1 1/4AC100(50/60Hz)
33,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005636VNB514A-32A-5DZ-X2001 1/4DC24
33,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005663VNB514A-32F-5DZ-X2001 1/4B 相フランジDC24
52,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005681VNB514AS-32A-5DZ-X2001 1/4DC24
78,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005715VNB514B-32A-5DZ-X2001 1/4DC24
35,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005733VNB514BS-32A-5DL1 1/4DC24
81,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
57005261VNB511A-32A-3DL1 1/4AC110(50/60Hz)
31,350
取扱い終了
返品不可
57005277VNB511A-32A-3T1 1/4AC110(50/60Hz)
29,900
取扱い終了
返品不可
57005286VNB511A-32A-4T1 1/4AC220(50/60Hz)
29,900
取扱い終了
返品不可
57005426VNB511B-32A-5TL1 1/4DC24
31,900
取扱い終了
返品不可
57005435VNB511B-32F-2TZ1 1/4B 相フランジAC200(50/60Hz)
41,150
取扱い終了
返品不可
57005471VNB511C-32A-5TZ1 1/4DC24
30,850
取扱い終了
返品不可
57005523VNB512AS-32A-1TZ1 1/4AC100(50/60Hz)
51,850
取扱い終了
返品不可
57005557VNB512C-32A-1TZ1 1/4AC100(50/60Hz)
30,850
取扱い終了
返品不可
57005611VNB514A-32A-3TZ1 1/4AC110(50/60Hz)
33,800
取扱い終了
返品不可
57005654VNB514A-32F-1T1 1/4B 相フランジAC100(50/60Hz)
52,050
取扱い終了
返品不可
57005706VNB514B-32A-3TZ1 1/4AC110(50/60Hz)
35,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57005234VNB511A-32A-1DZ-X20043579113VNB511A-32A-1DZVNB511A-32A-1DZ-X200 VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511A) SMC 43579113VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511A)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005243VNB511A-32A-1TS43579113VNB511A-32A-1DZVNB511A-32A-1TS VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511A) SMC 43579113VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511A)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005304VNB511A-32A-5DZ-X20043579122VNB511A-32A-5DZVNB511A-32A-5DZ-X200 VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511A) SMC 43579122VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511A)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005313VNB511A-32F-5DL43579217VNB511A-32F-5DZVNB511A-32F-5DL VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511A) SMC 43579217VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511A)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005365VNB511AS-32A-5DZ-X20057005356VNB511AS-32A-5DZVNB511AS-32A-5DZ-X200 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 SMC 57005356流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005383VNB511B-32A-1DZ-X20043579488VNB511B-32A-1DZVNB511B-32A-1DZ-X200 VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511B) SMC 43579488VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511B)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005417VNB511B-32A-5DZ-X20057005401VNB511B-32A-5DZVNB511B-32A-5DZ-X200 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 SMC 57005401流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005487VNB512A-32A-1C29987797VNB512A-32A-1DVNB512A-32A-1C プロセスバルブ (VNB5~) SMC 29987797プロセスバルブ (VNB5~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005532VNB512B-32F-1T29988104VNB512B-32F-1DVNB512B-32F-1T プロセスバルブ (VNB5~) SMC 29988104プロセスバルブ (VNB5~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005575VNB514A-32A-1DZ-X20057005566VNB514A-32A-1DZVNB514A-32A-1DZ-X200 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 SMC 57005566流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005584VNB514A-32A-1TS57005566VNB514A-32A-1DZVNB514A-32A-1TS 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 SMC 57005566流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005636VNB514A-32A-5DZ-X20057005627VNB514A-32A-5DZVNB514A-32A-5DZ-X200 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 SMC 57005627流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005663VNB514A-32F-5DZ-X20043580005VNB514A-32F-5DZVNB514A-32F-5DZ-X200 VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514A) SMC 43580005VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514A)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005681VNB514AS-32A-5DZ-X20043580057VNB514AS-32A-5DZVNB514AS-32A-5DZ-X200 VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514AS) SMC 43580057VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514AS)SMC1個
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005715VNB514B-32A-5DZ-X20043580084VNB514B-32A-5DZVNB514B-32A-5DZ-X200 VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514B) SMC 43580084VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514B)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57005733VNB514BS-32A-5DL43580127VNB514BS-32A-5DZVNB514BS-32A-5DL VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514BS) SMC 43580127VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514BS)SMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする